Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon REV200 ATX 3,5 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon REV200 ATX 3,5 "
Sharkoon REV200 ATX 3,5 "
Artikel-Nr.:
     7405B-998408040
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951028498
EAN/GTIN:
     4044951028498
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Sharkoon REV200 ATX 3,5 "

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sharkoon REV200 - Tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas E/A-Anschlüsse: 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x Audio Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Kabelführungssystem, RGB-Beleuchtung, ASUS Aura Sync RGB illumination, ASRock Polychrome SYNC, Gigabyte RGB Fusion Ready, MSI RGB Mystic Light Sync Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 48,4 cm x 48,5 cm Gewicht: 9 kg

Sharkoon REV200 ATX 3,5 "

Produktbeschreibung:

Gehäuseaufbau neu gedacht: Der revolutionäre REV200 ATX Midi Tower sorgt für eine atemberaubende neue Hardware–Präsentation und ein komplett neues Gefühl beim Basteln und Schrauben, denn erstmals werden die Hardware–Komponenten vertikal um ein um 90 Grad gedrehtes Mainboard eingebaut. Die fünf vorinstallierten 120–Millimeter–Lüfter kühlen zielgenau während zahlreiche Kabeldurchlässe, ein spezielles Kabelfach an der Oberseite sowie ein multifunktioneller Tunnel an der Unterseite garantieren, dass durch die adressierbare Beleuchtung der Lüfter nur die Highlights herausgestellt werden.

REVolutionärer Gehäuseaufbau. Neben einer minimalistischen Front, die mit ihren versetzten, dreieckigen Flächen an Kristall erinnern soll, hat das REV200 ein elegantes Seitenteil aus gehärtetem Glas auf der rechten Gehäuseseite. Besonderes Highlight ist aber der revolutionäre Gehäuseaufbau mit neuem Look & Feel. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas befindet sich konträr zu den meisten anderen Gehäusen auf der rechten Gehäuseseite, sodass Nutzer ihr REV200 auf der linken Seite des Schreibtisches positionieren können, ohne dass die Komponenten verdeckt werden. Das REV200 ist perfekt für Nutzer geeignet, die ihren Schreibtisch mit der linken Seite an einer Wand aufgestellt haben. Mit dem Gehäuse direkt an einer Wand kann der Schreibtisch anschließend optimiert werden, um eine größere Bewegungsfreiheit mit der Maus sowie größere Mausmatten und eine höhere Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Airflow auf den Punkt gebracht. Dank des neuartigen Gehäuseaufbaus besitzt der REV200 nicht nur drei adressierbare 120–Millimeter–Lüfter in der Front, sondern gleich zwei baugleiche Lüfter in der Gehäuserückseite. Hierdurch trifft der Luftstrom direkt auf die Grafikkarte und kann anschließend wirksam nach hinten abgeführt werden. Bei Bedarf kann sogar das Netzteil in zwei Richtungen entkoppelt montiert werden. Dabei ist jeglicher Lufteinzug im Gehäuse von einem Staubfilter geschützt. Wer seine Hardware lieber mit Wasser kühlt, findet Platz für einen 240–Millimeter–Radiator an der Front oder Rückseite des Gehäuses. Ebenso kann spielend einfach durch das Entfernen der Tunnel–Abdeckung sowie eines der zwei hier untergebrachten Festplattenkäfige Platz für einen 360–Millimeter–Radiator in der Front geschaffen werden.

Kristallklare Beleuchtung. Damit die Gehäusebeleuchtung besonders gut zur Geltung kommt, ist der REV200 Tower mit einem besonders eleganten Seitenteil aus gehärtetem Glas ausgestattet, das von der Seite keine sichtbaren Schrauben besitzt. Eine vormontierte RGB–Steuerung sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung für alle fünf Lüfter sowie drei weitere optionale LED–Elemente in 16,8 Millionen Farben. Die Lüfter des REV200 sind dabei kompatibel zu Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion sowie ASRock Polychrome SYNC. Bei Mainboards ohne passenden RGB–Anschluss mit einer Pinbelegung von 5V–D–G oder 5V–D–Coded–G kann die Beleuchtung der Lüfter über die RGB–Steuerung und einen speziellen Beleuchtungsknopf an der Gehäuseoberseite in 14 Beleuchtungsmodi erfolgen.

Aufgeräumtes Kabelmanagement. Damit das REV200 stets aufgeräumt bleibt besitzt es zahlreiche Möglichkeiten Kabel elegant aus dem Sichtfeld verschwinden zu lassen: Neben vielen Kabeldurchlässen im Gehäuse sorgt ein geräumiges Kabelfach an der Oberseite für ein organisiertes Kabelmanagement, bei dem die Kabel durch einen Kabelclip gebunden sauber durch Kabeldurchlässe an die Außenseite des Gehäuses verlegt werden können. Für leichten Zugang und Schutz vor Verschmutzung sorgt eine magnetische Abdeckung an der Oberseite. Zwei Festplatten und vier SSDs sowie das Netzteil mitsamt Verkabelung verschwinden elegant im Tunnel auf der Unterseite.

Ausreichend Platz. Im Vergleich zu Gehäusen mit herkömmlichem Aufbau müssen beim REV200 keine Abstriche bei der Komponentenauswahl getroffen werden: Das Gehäuse nimmt auch große Grafikkarten mit bis zu 32,3 Zentimeter Länge, CPU–Kühler mit bis zu 16,5 Zentimetern Höhe und Netzteile mit 20 Zentimeter Länge auf.

Technische Details:

Energieversorgung
Netzteil enthalten
Nein
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
9 kg
Höhe
485 mm
Breite
484 mm
Tiefe
215 mm
Design
Anti–Staubfilter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Max CPU Kühler–Höhe
16,5 cm
Beleuchtung
Ja
Maximum PSU Länge
20 cm
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Geeignet für
Gaming
Typ
PC
Formfaktor
Midi ATX Tower
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max Grafikkarten–Länge
32,3 cm
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX,Micro ATX,Mini–ITX
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Seitenfenster
Ja
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe
4
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Speichermedien
Unterstützte Hard–Disk Drive Größen
2,5,3,5 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstütze Lüfter–Durchmesser (Rückseite)
120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfter–Durchmesser (Vorderseite)
120 mm

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, sharkoon midi tower, medium tower, midi tower black, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 77,34*
€ 98,82*
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 104,17*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 82,38*
€ 104,96*
€ 3,50*
ab € 86,91*
€ 110,82*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 93,37*
€ 119,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.