Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kartensteckplatz-Füllplatte Packung mit 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kartensteckplatz-Füllplatte Packung mit 6
InLine Kartensteckplatz-Füllplatte Packung mit 6
Artikel-Nr.:
     7405B-998425407
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     11108
EAN/GTIN:
     4043718187171
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
inline slotblech
slotbleche

InLine Kartensteckplatz-Füllplatte Packung mit 6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Kartensteckplatz-Füllplatte Produkttyp: Kartensteckplatz-Füllplatte Packungsmenge: 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

InLine Kartensteckplatz–Füllplatte Packung mit 6

Produktbeschreibung:

InLine® Halterung schließt die freien Steckplätze auf der Backplane–Rückwand eines Gehäuses/Servers. Das niedrige Profil dieser Halterung ermöglicht den Einbau in PC/Low Profile Gehäuse.
  • Blind–/Abschlussblende
  • Für PCI Slot Low Profile
  • Material Aluminium

    • Hersteller–Nr.: 11108
    • EAN Code: 7405–4043717405–8187171
    • Typ: Blindblende
    • VPE: 6 Stück
    • Höhe Verpackung: 0,028 m
    • Verpackungsvolumen: 0,0003 m³
    • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
    • Länge Verpackung: 0,130 m
    • Breite Verpackung: 0,086 m
    • Netto–Gewicht: 0,064 kg
    • Ursprungsland: Taiwan
    • Hersteller: InLine®
    • Zolltarifnummer: 7405–8538909999
    • Gewicht: 0,078 kg
    • Low Profile: Ja

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kartensteckplatz–Füllplatte

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,31*
Lager 7405
408
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,38*
€ 18,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,52*
€ 21,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.