Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie
Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-998480270
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Simplo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3980 mAh - 45 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 3980 mAh - 45 Wh Preistyp: Field Replaceable Unit (FRU) Entwickelt für: ThinkPad L14 Gen 1 20U1, 20U2, 20U5, 20U6; L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6; L15 Gen 1 20U3, 20U4; L15 Gen 2 20X3, 20X4; L490 20Q5, 20Q6; L590 20Q7, 20Q8

Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 4120mAh / 45Wh PN: 5B10W13896

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Kapazität
3980 mAh – 45 Wh
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U1, 20U2, 20U5, 20U6 ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4 ¦ Lenovo ThinkPad L490 20Q5, 20Q6 ¦ Lenovo ThinkPad L590 20Q7, 20Q8

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
€ 10,00*
ab € 50,30*
€ 52,63*
€ 7,14*
ab € 50,82*
€ 53,18*
€ 3,50*
ab € 53,35*
€ 55,80*
Lager 7405
133
€ 1,00*
ab € 73,79*
€ 76,96*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.