Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie
Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-998480272
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Kompatible Marken: Lenovo

Lenovo Battery Internal 3C 45WH LI Batterie

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 4120mAh / 45Wh PN: 5B10W13897

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
4120 mAh
Spannung
11,1 V
Kompatibilität
Kompatible Marken
Lenovo
Kompatible Modelle
B10

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 7,50*
ab € 53,15*
€ 69,44*
€ 3,50*
ab € 61,56*
€ 79,40*
€ 7,14*
ab € 61,57*
€ 79,41*
Lager 7405
69
€ 1,00*
ab € 91,22*
€ 115,93*
€ 6,90*
ab € 96,18*
€ 122,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.