Netgear Switch 16x GE GS316PP unmanaged Lüfterlos FlexPoE 1 Gbps 16-Port Power over Ethernet Unmanaged
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: NETGEAR GS316PP - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 183 W Leistung: Non-blocking-Bandbreite: 32 Gbit/s ¦ Packet-Puffergröße: 1 MB ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): 3.7 µs Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, CoS, SOHO, WRR Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 880 g Lokalisierung: Europa
Netgear Switch 16x GE GS316PP unmanaged Lüfterlos FlexPoE 1 Gbps 16–Port Power over Ethernet Unmanaged
Produktbeschreibung:
Design Rack–Einbau Ja Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial
Metall LED–Anzeigen Activity,
Link, PoE, Power, Speed Wandmontage Ja Zertifizierung CE,
FCC Part A, IC A, RCM, VCCI, BSMI, KC, CB, CE
LVD Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 16 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker DC–Anschluss Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over
Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse 16 Power over
Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss 30 W Gesamtleistung
Power over Ethernet (PoE) 183 W Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
32 Gbit/s Wartezeit (1 Gbps) 3,7 µs Jumbo Frames
Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9216 Paketweiterleitungsrate
(1 Gbit/s) 7405–1448000 pps Datenpaket–Pufferspeicher
1 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE
802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x 10G–Unterstützung
Nein Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Auto MDI/MDI–X Ja Auto–Abtastung Ja Auto–Negotiation–Funktion
Ja Leistung DC input Spannung 54 V Eingangsstrom
3,7 A Stromverbrauch (max.) 195,9 W Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –20 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000
m Wärmeableitung 669,9 BTU/h Gewicht und Abmessungen
Breite 286 mm Tiefe 102 mm Höhe 27 mm Gewicht
880 g Sicherheit Warteschleifenplanungs–Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR) Leistungen Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–2362192 h
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Non–blocking–Bandbreite: 32 Gbit/s ¦ Packet–Puffergröße: 1 MB ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps ¦ Latenz (64–Byte–Pakete): 3.7 µs
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), DiffServ–Unterstützung, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), SOHO (Small Office/Home Office), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
200 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
195.9 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
2.67 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Produktzertifizierungen
Plug and Play, VCCI, CB, IC Class A, FCC Part 15 A, LVD, KC, RCM
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)