Netgear 8Port Switch 10/100/1000 GS308PP 1 Gbps Power over Ethernet Unmanaged
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: NETGEAR GS308PP - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 83 W Leistung: Non-blocking-Bandbreite: 16 Gbit/s ¦ Packet-Puffergröße: 192 KB ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): 3 µs Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, CoS, SOHO, WRR Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: DC 54 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 600 g Lokalisierung: Europa
Netgear 8Port Switch 10/100/1000 GS308PP 1 Gbps Power over Ethernet Unmanaged
Produktbeschreibung:
Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Quality
of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Netzstecker DC–Anschluss
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Power–over–Ethernet (PoE)–Typ unterstützt
PoE+ Anzahl der Ports Power over Ethernet plus
(PoE+) 8 Power over Ethernet (PoE) Leistung pro
Anschluss 30 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 130 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
4000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
16 Gbit/s Wartezeit (1 Gbps) 3 µs Jumbo Frames
Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9216 Paketweiterleitungsrate
(1 Gbit/s) 7405–1448000 pps Datenpaket–Pufferspeicher
0,192 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,IEEE
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE
802.3u,IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein Vollduplex
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Auto MDI/MDI–X
Ja Auto–Abtastung Ja Auto–Negotiation–Funktion
Ja Leistung DC input Spannung 54 V Eingangsstrom
1,66 A Stromverbrauch (max.) 87,9 W Design Produktfarbe
Schwarz Gehäusematerial Metall LED–Anzeigen Activity,Link,PoE,Power,Speed
Wandmontage Ja Zertifizierung CE Mark,
FCC Part 15, Class A, IC Class A, RCM, VCCI, BSMI,
KC Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
70 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 90 % Luftfeuchtigkeit
bei Lagerung 0 – 3000 % Wärmeableitung 300,6 BTU/h
Gewicht und Abmessungen Breite 236 mm Tiefe 102
mm Höhe 27 mm Gewicht 600 g Leistungen Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–2752476 h
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Non–blocking–Bandbreite: 16 Gbit/s ¦ Packet–Puffergröße: 192 KB ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps ¦ Latenz (64–Byte–Pakete): 3 µs
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), DiffServ–Unterstützung, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), SOHO (Small Office/Home Office), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
90 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 54 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
83 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
1.23 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, Wandmontagekit
Produktzertifizierungen
Plug and Play, VCCI, CB, IC Class A, FCC Part 15 A, LVD, KC, RCM
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)