Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Stromkabel Forklift DC power supply cable 6.5 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Stromkabel Forklift DC power supply cable 6.5 ft
Zebra Stromkabel Forklift DC power supply cable 6.5 ft
Artikel-Nr.:
     7405B-998562518
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBL-36-452A-01
EAN/GTIN:
     8596375041141
Suchbegriffe:
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
zebra scanner netzteil
scanner netzteil

Zebra Stromkabel Forklift DC power supply cable 6.5 ft

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra Stromkabel Typ: Stromkabel

Zebra Stromkabel Forklift DC power supply cable 6.5 ft

Produktbeschreibung:

Forklift DC Power Supply Adapter Cable – STB3678,
FLB3678 – For use with PWRS–14000–251R or PWRS–14000–252R
DC to DC Power Supplies

Technische Details:

Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Kabellänge
1,98 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
Zebra, LI3608–SR, LI3678–SR, DS3608–SR, DS3678–SR, DS3608–HP, DS3678–HP, DS3608–HD, DS3678–HD, DS3608–ER, DS3678–ER, DS3608–DP, DS3678–DP
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Female connector
Kabelfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 verriegelbar
Nein
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 2 verriegelbar
Nein

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,17*
€ 45,33*
€ 1,00*
ab € 35,07*
€ 46,66*
Lager 7405
197
€ 1,00*
ab € 44,00*
€ 58,16*
4 Tage
198
€ 7,90*
ab € 45,22*
€ 66,36*
5 Tage
198
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 75,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.