Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 0.5m R-SMA Schwarz Koaxialkabel 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 0.5m R-SMA Schwarz Koaxialkabel 0,5 m
ALLNET 0.5m R-SMA Schwarz Koaxialkabel 0,5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-998564089
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-M-RSMA-F-50
EAN/GTIN:
     4038816130587
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

ALLNET 0.5m R-SMA Schwarz Koaxialkabel 0,5 m

Artikeldetails:

  • Einsatzbereich: Antenne / TV Kabellänge: 0,5m Typ: Kabel Kabelmedium: WLAN Bauform (Twisted Pair u.ä.): Koaxial Netzwerkstandards: WLAN Video/Netzwerk-Schnittstellen: Koaxial Farbe: Schwarz

ALLNET 0.5m R–SMA Schwarz Koaxialkabel 0,5 m

Produktbeschreibung:

ANT–CAB–RSMA–RSMA–200, R–SMA Stecker R–SMA Buchse,
Länge: 50 cmDämpfung bei 2,4 GHz: ca. 2,5 dB Dämpfung
bei 5,xGHz: ca.
3,6 dBFarbe: schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
Koaxial
Kabellänge
0,5 m
Video/Netzwerk–Schnittstellen
Koaxial
Netzwerkstandards
WLAN
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Antenne / TV
Kabelmedium
WLAN
Anschluss 1
R–SMA
Anschluss 2
R–SMA

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
€ 6,00*
ab € 4,19*
€ 6,43*
Lager 7405
81
€ 1,00*
ab € 18,50*
€ 25,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.