Memorysolution 16 GB Apple iMac 19,2 16 GB
Artikeldetails:
- Typ: Speicher Speicherkapazität: 16 GB Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Speichertyp: Sonstige Speichertyp
Memorysolution 16 GB Apple iMac 19,2 16 GB
Produktbeschreibung:
Arbeitsspeicher – 16 GB Apple iMac 19,2 – Vergleichsnummer
des Herstellers: N/A + + iMac "Core i3" 3.6 21.5" (4K,
Early 2019)iMac "Core i5" 3.0 21.5" (4K, Early
2019)iMac "Core i7" 3.2 21.5" (4K,
Early 2019) Bemerkung:Upgrade sehr kompliziert! ,
Gewährleistung:10 Jahr(e), Kapazität:16 GB , MAX:64 GB ,
MIN:8 GB , Slot:2 , Speicherkanäle:Dual Channel ,
Information:Die Original–Nummern dienen lediglich
der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
,
Technische Details:
Allgemeines
Technische Daten