Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG USB Mini DVD Burner Laufwerk DVD-RW 8x 2.0 extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG USB Mini DVD Burner Laufwerk DVD-RW 8x 2.0 extern
SANDBERG USB Mini DVD Burner Laufwerk DVD-RW 8x 2.0 extern
Artikel-Nr.:
     7405B-998604182
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-66
EAN/GTIN:
     5705730133664
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern

SANDBERG USB Mini DVD Burner Laufwerk DVD-RW 8x 2.0 extern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg USB Mini DVD Burner - DVD-RW-Laufwerk - USB 2.0 - extern Gerätetyp: DVD-RW-Laufwerk - extern Schnittstelle: USB 2.0 Optischer Speicher: DVD-RW Lesegeschwindigkeit: 24x (CD) / 24x (DVD) Schreibgeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD) Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien: 8x (CD) / 4x (DVD)

SANDBERG USB Mini DVD Burner Laufwerk DVD–RW 8x 2.0 extern

Produktbeschreibung:

Der Sandberg USB Mini DVD Burner ermöglicht es Ihnen, CDs und DVDs zu
brennen und zu lesen. Dieses Laufwerk ist die perfekte Ergänzung für einen
Computer ohne CD–Laufwerk oder DVD–Brenner. Das Laufwerk wird über einen
USB–Port Ihres Computers versorgt, d.h. Sie können es auch unterwegs
verwenden, ohne nach einer Stromquelle suchen zu müssen. Funktioniert auch gut als mobiler DVD–Player für Ihr Netbook. Es muss keine Software installiert werden, d.h. Sie können das Laufwerk sofort nutzen.

Technische Details:

Design
Eingebaut
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD–R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD–RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD–R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD–RW
4 x
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD–ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD–ROM
24 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk – Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD–R,CD–ROM,CD–RW,DVD–R,DVD–ROM,DVD–RW
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
18,8 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
390 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
ausgedrückte Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner, notebook dvd laufwerk, dvd brenner extern usb, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,42*
€ 26,85*
3 Tage
1152
€ 10,00*
ab € 19,78*
€ 27,36*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 23,21*
€ 31,81*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 29,79*
€ 40,70*
€ 3,50*
ab € 29,75*
€ 40,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.