Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK LiteWave 5-Port 10/100M Desktop Switch 0,1 Gbps Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK LiteWave 5-Port 10/100M Desktop Switch 0,1 Gbps Unmanaged
TP-LINK LiteWave 5-Port 10/100M Desktop Switch 0,1 Gbps Unmanaged
Artikel-Nr.:
     7405B-998608820
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     LS1005
EAN/GTIN:
     6935364089061
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch tp-link
soho switch

TP-LINK LiteWave 5-Port 10/100M Desktop Switch 0,1 Gbps Unmanaged

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link LiteWave LS1005 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 5 x 10/100 Leistung: Switching-Kapazität: 1 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 0.7 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 2000 Byte Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Green Technology Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,36 cm x 4,57 cm x 2,28 cm

TP–LINK LiteWave 5–Port 10/100M Desktop Switch 0,1 Gbps Unmanaged

Produktbeschreibung:

Dein Netzwerk auf einem höheren Niveau
Der TP–Link 5–Port 10/100Mbit/s Desktop–Switch aus der neuen TP–Link LiteWave Serie bietet eine einfache Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern. Dank dem Plug–and–Play–Design lässt sich das Produkt einfach bedienen. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Darüber hinaus eliminiert Auto MDI / MDIX die Notwendigkeit für Crossover–Kabel.

Go Green mit deinem Netzwerk
Diese LiteWave Serie verfügt über die neuesten innovativen energieeffizienten Technologien, mit denen Sie Ihre Netzwerkkapazität erheblich erweitern können. Sie haben nun die Möglichkeit, beim Upgrade auf ein Gigabit–Netzwerk grün zu werden. Es passt den Stromverbrauch automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an, um den CO2–Fußabdruck Ihres Netzwerks zu begrenzen. Nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch Ihr Kosten werden gesenkt.

Lüfterloses Desktop Design
Das kompaktes Desktop–Design passt in jeder Anwendungssituation und das lüfterlose Design ermöglicht einen lautlosen Betrieb.

Steht immer zur Verfügung
Der LS1005 ist kompatibel mit fast allen Netzwerkgeräten, z.B. Computer, Drucker, Webcams und IPTVs. Der Switch findet in einem breiten Spektrum Anwendung und ist die umweltfreundliche Netzwerkerweiterung für Ihr Heim– oder Geschäftsnetz.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP20, IP40
Wandmontage
Nein
Zertifizierung
CE, RoHS
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
1 Gbit/s
Transferrate
0,7 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
2000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0,6 A
Stromverbrauch (max.)
1,65 W
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsart
Box
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Wärmeableitung
5,627 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
83,6 mm
Tiefe
45,7 mm
Höhe
22,8 mm
Leistungen
Ventilatorlos
Ja

Weitere Suchbegriffe: business-switch 5 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
€ 7,50*
ab € 6,12*
€ 8,32*
€ 6,78*
ab € 6,37*
€ 8,66*
€ 4,99*
ab € 6,40*
€ 8,71*
2 Tage
58
€ 2,90*
ab € 6,44*
€ 8,71*
Lager 7405
73
€ 1,00*
ab € 13,60*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.