Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DC Stecker Verlängerungskabel für SmartHome Außen-Kamera 5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DC Stecker Verlängerungskabel für SmartHome Außen-Kamera 5m Schwarz
InLine DC Stecker Verlängerungskabel für SmartHome Außen-Kamera 5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998620195
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40157Y
EAN/GTIN:
     4043718285419
Suchbegriffe:
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel Kamera

InLine DC Stecker Verlängerungskabel für SmartHome Außen-Kamera 5m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Gleichstromstecker 3,5 x 1,35 mm zu Gleichstromstecker 3,5 x 1,35 mm - 5 m Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Länge: 5 m Anschluss: Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm) - männlich Stecker (zweites Ende): Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm) - weiblich Farbe: Schwarz

InLine DC Stecker Verlängerungskabel für SmartHome Außen–Kamera 5m Schwarz

Produktbeschreibung:

InLine® DC Stecker Verlängerungskabel, 5m
  • Passend für InLine® SmartHome Außen–Kamera
  • Innenleiter 2x AWG24
  • DC Stecker/Buchse: 3,5x1,35mm
  • Farbe schwarz

  • Hersteller–Nr.: 40157Y
  • EAN Code: 7405–4043717405–8285419
  • Typ: Verlängerungskabel
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Länge Verpackung: 0,125 m
  • Breite Verpackung: 0,125 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–092000 kg
  • Artikel Höhe: 1,7405–000000 cm
  • Artikel Breite: 1,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 500,7405–000000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0004
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 5 m
  • Gewicht: 0,099 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
24
Länge
5 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm) – männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm) – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, verlängerungskabel kamera, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 3,54*
€ 4,48*
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,54*
Lager 7405
699
€ 1,00*
ab € 12,23*
€ 17,28*
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 23,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
40157X
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.