Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine RJ45 Stecker Cat.6A 500 MHz feldkonfektionierbar geschirmt Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine RJ45 Stecker Cat.6A 500 MHz feldkonfektionierbar geschirmt Kunststoff
InLine RJ45 Stecker Cat.6A 500 MHz feldkonfektionierbar geschirmt Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7405B-998643305
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76204B
EAN/GTIN:
     4043718285693
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

InLine RJ45 Stecker Cat.6A 500 MHz feldkonfektionierbar geschirmt Kunststoff

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Netzwerkanschluss Typ: Netzwerkanschluss - CAT 6a Technologie: Abgeschirmt Leistungsmerkmale: PoE+ Ready, Metallgehäuse, PoE-fähig, für Kabeldurchmesser von 6,0 - 9 mm Anschluss: RJ-45 - männlich

InLine RJ45 Stecker Cat.6A 500 MHz feldkonfektionierbar geschirmt Kunststoff

Produktbeschreibung:

Cat.6A Stecker geschirmt für Verlegekabel, feldkonfektionierbar. Diesen Stecker können Sie auf ein vorhandenes Cat.5e, Cat.6, Cat.6a oder Cat.7/7A Verlegekabel mit starren Adern montieren. Der RJ45 Stecker ist für Geschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s ausgelegt.
  • Gehäuse aus Metall
  • Kabelknickschutz aus Kunststoff
  • für Massivdraht AWG26/1 bis AWG22/1 und flexible Adern AWG27/7 bis AWG 22/7
  • für Kabelaußendurchmesser von 6–9 mm
  • Lebensdauer > 750 Steckzyklen
  • POE und PoE+ geeignet
  • für 100 Mb/s, 1 Gb/s und 10 Gb/s Netzwerke geeignet
  • durch LSA Klemmen einfache Montage möglich

  • Ausführung: Schraubverschluss
  • Typ: RJ45 Stecker
  • Anschluss A: RJ45 Stecker
  • Hersteller–Nr.: 76204B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8285693
  • PoE+: PoE+
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Länge Verpackung: 0,060 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–015000 kg
  • Artikel Breite: 1,7405–400000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–400000 cm
  • Artikel Länge: 5,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gewicht: 0,020 kg
  • Schirmung: Ja
  • Keystone SNAP–In kompatibel: Nein
  • Verpackungsart: Retail
  • VPE: 1
  • Netzwerk–Kategorie: Cat.6A
  • Anschluss B: LSA Klemme

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss – CAT 6a
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
PoE+ Ready, Metallgehäuse, PoE–fähig, für Kabeldurchmesser von 6,0 – 9 mm
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 500 MHz

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, inline® rj45 stecker cat.6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,86*
Lager 7405
859
€ 1,00*
ab € 13,18*
€ 18,65*
€ 3,50*
ab € 16,60*
€ 23,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202A
ab € 4,00*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,87*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,86*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 23,91*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.