Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS348PP 48-Port Gigabit Ethernet unmanaged PoE+ Switch 380W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear GS348PP 48-Port Gigabit Ethernet unmanaged PoE+ Switch 380W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Unmanaged
Netgear GS348PP 48-Port Gigabit Ethernet unmanaged PoE+ Switch 380W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Unmanaged
Artikel-Nr.:
     7405B-998656026
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS348PP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449145588
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear

Netgear GS348PP 48-Port Gigabit Ethernet unmanaged PoE+ Switch 380W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Unmanaged

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR GS348PP - Switch - 48 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (24 PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 380 W Leistung: Bandbreite: 96 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 Pakete pro Sekunde ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): < 4 µs ¦ Queue WRR: 1:3:5:7:8:10:12:15 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12.288 Byte Leistungsmerkmale: Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, CoS, 2 Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer, EEE Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 31 cm x 4,3 cm Gewicht: 4,56 kg Lokalisierung: Großbritannien, Europa

Netgear GS348PP 48–Port Gigabit Ethernet unmanaged PoE+ Switch 380W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Unmanaged

Produktbeschreibung:

NETGEAR SOHO Ethernet Unmanaged Switches
Die SOHO Ethernet Unmanaged Switches ermöglichen benutzerfreundliche und preisgünstige Netzwerkkonnektivität zu Hause sowie in kleinen Büros oder Heimbüros. Sie sind benutzerfreundlich, zuverlässig und verfügen über ein Metallgehäuse. Die Power–Over–Ethernet (PoE)–Unterstützung umfasst sowohl die Stromversorgung als auch die Datenübertragung über ein einziges CAT–5–Netzwerkkabel für Geräte wie IP–Sicherheitskameras, VoIP–Telefone, Wireless Access Points und viele mehr. Mit diesen Plug–and–Play–Switches können Sie Ihre Geräte ohne Konfigurationsaufwand in Ihr Netzwerk einbinden. Die Switches sind in 5– bzw. 48–Port–Konfigurationen erhältlich und unterstützen außerdem Energiespartechnologien, mit denen Sie Strom und Geld sparen können.

– Wahl zwischen Fast–Ethernet– und Gigabit–Ethernet–Konnektivität
– Energieeffiziente Technologie zur Stromersparnis
– Auto–MDI/MDIX macht Crossover–Kabel überflüssig
– Blockierungsfreie Switching–Architektur für eine mit kabelgebundener Netzwerkgeschwindigkeit vergleichbare maximale Durchsatzrate
– Auto–Negotiation für automatische Verbindungen mit der höchsten Geschwindigkeit zwischen Switch und Endgerät
– Power–over–Ethernet (PoE)–Option zur Stromversorgung von IP–Sicherheitskameras, VoIP–Telefonen, Wireless Access Points und weiteren PoE–fähigen energieverbrauchenden Geräten (Powered Devices)
– Lüfterloses Design für einen geräuschlosen Betrieb
– Desktop–, Wand– oder Rack–Montage (GS324, GS348)

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Activity, Link, PoE, Power, Speed
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC CB, CE LVD, UL
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
380 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
96 Gbit/s
Transferrate
1,448 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
4 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
12288
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1448000 pps
Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Abtastung
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
110 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
410 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95 %
Höhe bei Betrieb
0 – 3000 m
Wärmeableitung
1402,2 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
4,56 kg
Sicherheit
Warteschleifenplanungs–Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–570972 h

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 430,13*
€ 468,88*
€ 6,78*
ab € 439,58*
€ 479,20*
Frei Haus
ab € 440,79*
€ 480,21*
Frei Haus
ab € 439,72*
€ 480,37*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 572,49*
€ 620,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,49*
€ 738,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,86*
€ 734,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,97*
€ 729,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,32*
€ 716,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,40*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
ab € 7,08*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.