Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz Module 32 GB 2.666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz Module 32 GB 2.666 MHz
Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz Module 32 GB 2.666 MHz
Artikel-Nr.:
     7405B-998656112
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP426ND8/32
EAN/GTIN:
     0740617304565
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz Module 32 GB 2.666 MHz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 Leistungsmerkmale: Dual Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz Module 32 GB 2.666 MHz

Produktbeschreibung:

Kingston Technology KCP426ND8/32. Komponente für PC /
Server, RAM–Speicher 32 GB, Speicherlayout (Module
x Größe) 1 x 32 GB,
Interner Speichertyp DDR4, Speichertaktfrequenz 2666 MHz,
Memory Formfaktor 288–pin DIMM, CAS Latenz 19
Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 32 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 32 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 2666 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–p
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL19
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration
4096 x 64
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,90*
ab € 49,92*
€ 64,53*
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 66,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 54,41*
€ 70,28*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 58,54*
€ 74,97*
€ 3,50*
ab € 61,56*
€ 78,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.