ALLNET US-8-60 RMKIT accessory supplier Switch Rack-Modul
Artikeldetails:
- Rack Höheneinheiten: 1 Bauform: Rack-Modul Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Switch
ALLNET US–8–60 RMKIT accessory supplier Switch Rack–Modul
Produktbeschreibung:
Mit dem Rack Mount Kit kö,nnen Sie den US–8–60
oder den US–8 einschließ,lich der Netzteile
in einem Standard–Rack mit 1 HE montieren ,
Pruduktfarbe silber.Sie kö,nnen bis zu 2 x
US–8–60 oder 2 x US–8 oder 1 x US–8–60 und 1 x
US–8 im Rack–Montagesatz montieren.
Sie kö,nnen wä,hlen, ob die Switche bü,ndig
mit der Frontseite abschließ,en oder ca.
5 mm vorstehen sollen, so dass die LEDs sichtbar
sind.Die Switche sind nicht im Lieferumfang enthalten.You
can use the Rack Mount Kit to mount the US–8–60
or the US–8 including their power supplies in
a standard 1–U high rack,
product colour silverYou can accommodate up to
2 US–8–60 or 2 US–8 or 1 US–8–60 and 1 US–8 in
the rack mount kit.
You can choose if the switch(es) should be flush
with the surface or if they should protrude approx.
5mm so that the LEDs are visible.The Switches
are not included
Technische Details:
Allgemeines
Netzwerk
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Switch
Allgemeines
Technische Daten
Allgemeines