Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise EPACK 4Y PCA 24X7 WCDMR DL385 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise EPACK 4Y PCA 24X7 WCDMR DL385 G
HP Enterprise EPACK 4Y PCA 24X7 WCDMR DL385 G
Artikel-Nr.:
     7405B-998670088
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HQ2T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack

HP Enterprise EPACK 4Y PCA 24X7 WCDMR DL385 G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Proactive Care Advanced 24x7 Service with Comprehensive Defective Material Retention - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort Typ: Serviceerweiterung Inbegriffene Leistungen: Arbeitszeit und Ersatzteile Stelle: Vor-Ort Volle Vertragslaufzeit: 4 Jahre Reaktionszeit: 4 Stunden Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Entwickelt für: P/N: P07594-291, P07594-B21, P07595-291, P07595-B21, P07596-291, P07596-B21, P07597-291, P07597-B21, P07598-291, P07598-B21, P14278-B21, P14279-B21, P14280-B21, P14281-B21

HP Enterprise EPACK 4Y PCA 24X7 WCDMR DL385 G

Produktbeschreibung:

HPE Care Pack Services sind Supportpakete, die den Gewährleistungszeitraum für Standardgarantien für HPE Hardware und Software verlängern und erweitern. HPE Care Pack Services bieten Hardware– und Software–Support, Installation Services, Education Services sowie Premium–Support–Optionen, um den Anforderungen in geschäftskritischen IT–Umgebungen gerecht zu werden.
Dank der HPE Care Pack Services sind die Systeme und Services schneller einsatzbereit. HPE unterstützt IT–Spezialisten bei der effektiven Nutzung von Hardware und Software. HPE stellt proaktive Supportleistungen zur Verfügung, um Systemausfälle zu vermeiden. Sobald Fehler auftreten, stellt HPE Ihnen die notwendige Unterstützung zur Verfügung, damit Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen können – zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Technische Details:

Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle
Vor–Ort
Volle Vertragslaufzeit
4 Jahre
Reaktionszeit
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung – Arbeitszeit und Ersatzteile – 4 Jahre – Vor–Ort – Reaktionszeit: 4 Std. – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 4 Jahre – Reaktionszeit: 2 Std. – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Technischer Support – Ferndiagnose – 4 Jahre ¦ Support Produktinformation – Web Knowledge Base Access – 4 Jahre ¦ Update als neue Release–Fassung – 4 Jahre ¦ Umfassende Erhaltung von fehlerhaftem Material – 4 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: P07594–291, P07594–B21, P07595–291, P07595–B21, P07596–291, P07596–B21, P07597–291, P07597–B21, P07598–291, P07598–B21, P14278–B21, P14279–B21, P14280–B21, P14281–B21

Weitere Suchbegriffe: Care Pack Support, Support Care Pack, care pack support hpe, care pack garantieverlängerung, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17.724,64*
€ 17.821,32*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 19.428,65*
€ 19.525,34*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.525,34*
€ 23.235,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.506,00*
€ 23.212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.447,99*
€ 23.143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.428,65*
€ 23.120,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.