Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Systems Steckdosenleiste 6-fachÜberspannungsschutz Schalter schwarz ESSENTIAL Zubehör Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CyberPower Systems Steckdosenleiste 6-fachÜberspannungsschutz Schalter schwarz ESSENTIAL Zubehör Stromversorgung
CyberPower Systems Steckdosenleiste 6-fachÜberspannungsschutz Schalter schwarz ESSENTIAL Zubehör Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     7405B-998677449
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     B0620SC0-DE
EAN/GTIN:
     4712856275841
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

CyberPower Systems Steckdosenleiste 6-fachÜberspannungsschutz Schalter schwarz ESSENTIAL Zubehör Stromversorgung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CyberPower Essential B0620SC0-DE - Überspannungsschutz Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern Gewicht: 375 g Eingangsspannung: AC 200-250 V Ausgangsspannung: AC 200-250 V Eingangsanschlüsse: 1 x Stecker Typ F Ausgabeanschlussstellen: 6 x Stecker Typ F Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,9 cm x 4,15 cm x 32,5 cm

CyberPower Systems Steckdosenleiste 6–fachÜberspannungsschutz Schalter schwarz ESSENTIAL Zubehör Stromversorgung

Produktbeschreibung:

6–fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

CyberPower B0620SC0–DE ist ideal für den Überspannungsschutz zu Hause. Der Überspannungsschutz ist mit der Metalloxid–Varistor (MOV)–Technologie ausgestattet, um den Überspannungsschutz und die angeschlossenen elektronischen Geräte zu schützen, indem er Energiespitzen absorbiert, die durch Stürme und elektrische Überspannungen verursacht werden. Das Produkt verfügt außerdem über einen Überlastungsschutz, ein schlagfestes Gehäuse und mehr und bietet so zuverlässigen Schutz für Ihre elektronischen Geräte.


Eingang

–> Eingangsspannungsbereich (Vac): 200 ~ 250

–> Eingangsfrequenz (Hz): 50/60

–> Maximaler Eingangsstrom (A): 10

–> Eingangssteckertyp: Schuko

–> Steckerstil: Rechter Winkel

–> Netzkabellänge (ft.): 6

–> Netzkabellänge (m): 1,8

–> Ein–/Ausschalter: Ja

Ausgang

–> Ausgangsspannung (V): Abhängig vom Eingang

–> Überlastschutz: Leistungsschalter

–> Überstromschutz (A): 10

–> Ausgänge, insgesamt: 6

–> Steckdosentyp: 6x Schuko

–> Ausgänge, weit auseinander: 0

–> Ausgänge, ECO–gesteuerte Steckdosen: 0

Überspannungsschutz & Filter

–> Überspannungsunterdrückung (Joule): 350

–> Maximale Stoßspannung (V): 6000

–> Maximaler Stoßstrom (A): 7500

–> Maximaler Stoßstrom (L–N, L–G, N–G; A): Leitung zu Neutral (L–N): 7500

–> Klemmspannung (L–N, L–G, N–G; V): Leitung zu Neutral (L–N): 1200

–> Antwortzeit (ns): Dämpfung (dB): Bis zu 0 dB

LED–Anzeigen

–> LED–Anzeigen: Überspannungsschutz

Physisch

–> Formfaktor: Strip

–> Feuerbeständigkeit des Gehäuses: Ja

–> Farbe: Schwarz

–> Schlüsselloch–Montageschlitze: Ja

–> Sicherheitsverschluss: Ja

Physische Größe

–> Abmessungen (BxHxT, Zoll): 1,93 x 12,08 x 1,63

–> Abmessungen (BxHxT, mm): 49 x 325 x 41,5

–> Gewicht (lbs.): 0,72

–> Gewicht (kg.): 0,375

Umgebung

–> Betriebstemperatur (°F): 32 ~ 95

–> Betriebstemperatur (°C): 0 ~ 35

–> Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend, %): 0 ~ 95

–> Betriebshöhe (Fuß/Meter): 0 – 9.843 Fuß (0 – 3.000 Meter)

–> Lagertemperatur (°F): 5 ~ 113

–> Lagertemperatur (°C): –15 ~ 45

–> Relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (nicht kondensierend): 0 ~ 95

–> Lagerhöhe (Fuß/Meter): 0 – 49.213 Fuß (0–15.000 Meter)

Zertifizierungen

–> Zertifizierungen: CE

–> RoHS: Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz – extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 200–250 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker Typ F
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Stecker Typ F
Ausgangsspannung
AC 200–250 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.
10 A
Überspannungsschutz
Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung
1 ns
Energie–Nennleistung
350 Joules
Spitzenspannung
6000 V
Spitzenstromstärke
7500 A
Schutzschaltung
Trennschalter
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 1.8 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, Überlastungsschutz, Metal Oxide Varistor Technology (MOV), rechtwinkliger Anschluss
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4,9 cm
Tiefe
4,15 cm
Höhe
32,5 cm
Gewicht
375 g

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,50*
ab € 7,88*
€ 11,11*
€ 6,78*
ab € 7,93*
€ 11,16*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 11,18*
5 Tage
10
€ 6,00*
ab € 7,94*
€ 11,18*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 15,07*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.