Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-32000 Scanner A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce DS-32000 Scanner A3
Epson WorkForce DS-32000 Scanner A3
Artikel-Nr.:
     7405B-998691768
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B255401
EAN/GTIN:
     8715946676548
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
epson dokumentenscanner

Epson WorkForce DS-32000 Scanner A3

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson WorkForce DS-32000 - Dokumentenscanner - USB 3.0 Gerätetyp: Dokumentenscanner Schnittstellentyp: USB 3.0 Scansensor-Typ: Contact Image Sensor (CIS) Lichtquelle: LED Zusatzfunktionen: Scannen an USB, Scannen an Datei, an Ordner scannen Max. unterstützte Dokumentgröße: 304.8 x 5588 mm Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 90 Seiten/Min. (einfarbig) / 90 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 304.8 mm x 5588 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte Dokumentenzuführungstyp: Automatisch Dokumenten-Speicherkapazität: 120 Blätter Kapazität: 40000 Scanvorgänge/Tag Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,1 cm x 20,8 cm x 21,9 cm Gewicht: 5,8 kg

Epson WorkForce DS–32000 Scanner A3

Produktbeschreibung:

Das neue innovative Design des WorkForce DS–32000 erfüllt die höchsten Standards und wird den Anforderungen von Büros mit größeren Scanvolumen gerecht.

Dieser robuste Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit hoher Kapazität scannen¹. Erfassen Sie Reisepässe, Sparbücher, Ausweise und Großformatdokumente.

Das Design vom DS–32000 kann individuell angepasst werden. Das Gerät lässt sich normal, horizontal und kompakt hinstellen. So können Sie die ideale Position für Ihre Scan– und Raumanforderungen flexibel auswählen. In der kompakten Variante kann der Scanner ganz einfach gestaut werden.

Ein 2,7 Zoll (6,85 cm)–Touchscreen mit vordefinierten Scanjobs und einfachen Schritt–für–Schritt–Anweisungen für die Reinigung und Wartung verleiht Benutzern die Kontrolle über den Scanvorgang.

Die integrierten erweiterten Papierschutzsensoren verhindern Schäden an Dokumenten und Ultraschallsensoren sorgen dafür, dass alle Dokumente gescannt werden und die Datenintegrität gewahrt wird.

Im Lieferumfang des DS–32000 ist die Document Capture Pro 3.0–Software mit integrierter OCR–Funktion für gestochen scharfe und klare Bilder enthalten. Die zahlreichen Treiber, darunter TWAIN, ISIS, WIA, SANE und ICA, ermöglichen eine nahtlose Integration in die meisten Dokumenten–Management–Systeme.

Mehr Flexibilität und mehr Komfort bieten die optionalen DIN A4– (DS–5500) und DIN A3–Flachbettscanner (DS–50000), die das Scannen von Büchern, gebundenen und anderen Medien ermöglichen.

Technische Details:

Scannen
Maximale Scan–Abmessung
304,8 x 5588 mm
Optische Scan–Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Duplex–Scan
Ja
Eingabe–Farbtiefe
10 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingang Graustufentiefe
30 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
24 Bit
Design
Scanner–Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebaute Anzeige
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzeige
LCD
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie
A3
Unterstützte Scan–Medientypen
Plain paper, Envelopes, Post Card(JPN), Business Card, Plastic Card
ISO–A–Formate (A0...A9)
A3,A4,A5,A6,A7,A8
ISO–B–Formate
B4,B5,B6
ISO C–Seriengrößen (C0...C9)
C4,C5,C6
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
20 – 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
304,8 x 5588 mm
Scanformat ADF (minimum)
50,8 x 69 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port
Ja
USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard–Schnittstellen
USB,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Leistung
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (in Betrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Stromverbrauch (aus)
0,1 W
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 – 240 V
Stromverbrauch (Sleep–Modus)
1,4 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
60 – 25 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 – 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 85 %
Leistungen
Sensor–Typ
CIS
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner–Dateiformate
BMP, JPEG, PDF, PNG, PPTX, TIFF, XLSX
Tägliche Einschaltdauer (max)
40000 Seiten
Image quality improvement
Dust removal, Grain reduction, Noise reduction, Unsharp mask
Scannen zu
E–mail, Software, Print, HTTP, Network folder
Scan–Treiber
TWAIN,WIA,ISIS,ICA
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Ultraschall–Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
67 dB
Sound Drucklevel (max)
53 dB
Eingangskapazität
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
120 Blätter
Logistische Daten
Menge pro Palette
30 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)
45 Stück(e)
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
8,44 kg
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC–Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
5,8 kg
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
600 dpi
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien

Weitere Suchbegriffe: document scanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.941,77*
€ 2.992,66*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.948,34*
€ 2.997,24*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.972,69*
€ 3.023,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.092,58*
€ 3.139,60*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.114,78*
€ 3.159,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.159,62*
€ 3.759,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.150,65*
€ 3.749,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.123,75*
€ 3.717,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.114,78*
€ 3.706,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEB255
ab € 337,81*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB255
ab € 207,79*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB255
ab € 447,95*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB255
ab € 281,09*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB255
ab € 568,91*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB255
ab € 361,26*
Zubehör
Epson
B12B819611
ab € 57,03*
Zubehör
Epson
B12B819631
ab € 56,82*
Zubehör
Epson
B12B819651
ab € 37,79*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB255
ab € 327,10*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB255
ab € 525,69*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB255
ab € 791,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.