Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEH Dongleserver Pro EU mit 8x USB für Lizenzdongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEH Dongleserver Pro EU mit 8x USB für Lizenzdongle
SEH Dongleserver Pro EU mit 8x USB für Lizenzdongle
Artikel-Nr.:
     7405B-998724716
Hersteller:
     SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:
     M05210
EAN/GTIN:
     4037863052101
Suchbegriffe:
Geräteserver
Druckserver
Print Server
Printserver

SEH Dongleserver Pro EU mit 8x USB für Lizenzdongle

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SEH dongleserver Pro - Geräteserver Gerätetyp: Geräteserver Formfaktor: Extern Lokalisierung: Europa Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 7 (32/64 Bit) oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Debian Linux 10, Oracle Linux 8, CentOS 8, SUSE Linux Enterprise Server 15.1, openSUSE 15.1 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 15,5 cm x 4,5 cm Gewicht: 1,07 kg

SEH Dongleserver Pro EU mit 8x USB für Lizenzdongle

Produktbeschreibung:

Netzwerk Network Connection Typ Ethernet–LAN Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u Ethernet LAN
Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie 10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Merkmale Eingebaut Nein Produktfarbe Black,
Blue Eingebaute Anzeige Nein LED–Anzeigen Ja Reset–Knopf
Ja Upgradefähige Firmware Ja DHCP–Client Ja Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows Server
2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012
R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server
2013,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64,Windows
Server 2019 Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
USB 2.0 Anschlüsse 4 Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Typ–A Ports 4 Betriebsbedingungen Temperaturbereich
in Betrieb 5 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Gewicht und Abmessungen Breite
215 mm Tiefe 155 mm Höhe 45 mm Gewicht 1,07 kg
Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)
Lieferumfang Externes Netzteil Ja Zertifikate
Zertifizierung FCC

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Geräteserver
Breite
21,5 cm
Tiefe
15,5 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
1,07 kg
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, ARP, SMTP, DHCP, DNS, POP3, Bonjour, SLP, HTTP, HTTPs
Routing Protocol
IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, TFTP
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, SNTP–Unterstützung, WebDAV Server–Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS 1.0, SSL 3.0, PEAP, TTLS, TLS 1.1, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode
EAP–FAST
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 4 x USB 3.0 – Type A ¦ 4 x USB 2.0 – Type A
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, EN 50581:2012, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 Bit) oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Debian Linux 10, Oracle Linux 8, CentOS 8, SUSE Linux Enterprise Server 15.1, openSUSE 15.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Weitere Suchbegriffe: seh druckserver, druckserver, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 801,16*
€ 869,02*
Frei Haus
ab € 843,26*
€ 916,60*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 845,47*
€ 916,61*
Frei Haus
ab € 848,96*
€ 918,65*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 854,54*
€ 926,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,72*
€ 1.102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,94*
€ 1.099,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,81*
€ 1.073,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,75*
€ 1.040,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,54*
€ 1.016,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEH Computertechnik
M0171
ab € 219,57*
Zubehör
SEH Computertechnik
M0124
ab € 88,03*
Zubehör
SEH Computertechnik
M0165
ab € 237,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.