Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT MMC200/SC Medienkonverter 100Mb LAN 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX RJ-45 / SC multi-mode bis zu 2 km 1310 nm TAA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT MMC200/SC Medienkonverter 100Mb LAN 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX RJ-45 / SC multi-mode bis zu 2 km 1310 nm TAA-konform
Allied Telesis AT MMC200/SC Medienkonverter 100Mb LAN 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX RJ-45 / SC multi-mode bis zu 2 km 1310 nm TAA-konform
Artikel-Nr.:
     7405B-998727405
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MMC200/SC-960
EAN/GTIN:
     0767035218649
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx

Allied Telesis AT MMC200/SC Medienkonverter 100Mb LAN 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX RJ-45 / SC multi-mode bis zu 2 km 1310 nm TAA-konform

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis AT MMC200/SC - Medienkonverter - 100Mb LAN - TAA-konform Gerätetyp: Medienkonverter - RJ-45 / SC multi-mode Formfaktor: Extern Verdrahtungstyp: 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX Datenübertragungsrate: 100 Mbps Optische Wellenlänge: 1310 nm Data Link Protocol: 100Mb LAN Maximaler Übertragungsbereich: 2 km Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,6 cm x 10,16 cm x 2,18 cm Gewicht: 170 g TAA-kompatibel: Ja

Allied Telesis AT MMC200/SC Medienkonverter 100Mb LAN 10Base–T 100Base–FX 100Base–TX RJ–45 / SC multi–mode bis zu 2 km 1310 nm TAA–konform

Produktbeschreibung:

Allied Telesis AT MMC200/SC – Medienkonverter
– 100Mb LAN – 10Base–T,
100Base–FX, 100Base–TX – RJ–45 / SC multi–mode
– bis zu 2 km – 1310 nm – TAA–konform

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170,1 g
Höhe
21,8 mm
Breite
56 mm
Tiefe
101,6 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–15 – 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Höhe bei Betrieb
0 – 3048 m
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Leistungen
Wellenlänge
1310 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Kabel mode struktur
Multi–Modus
Design
Produktfarbe
Gray
Zertifizierung
CE, UL60950–1, EN60950–1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C–TICK, VCCI
Eingebaut
Nein
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Converter output Oberfläche
1000Base–SX
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Duplex–System
Voll
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–SX
Converter Eingangsschnittstelle
10Base–T,100Base–T,1000Base–T
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
VLAN–Unterstützung
Ja
Leistung
Eingangsstrom
0,14 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
1,7 W
Eingangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Verkabelt

Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 112,28*
€ 144,85*
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 178,42*
€ 3,50*
ab € 141,68*
€ 178,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 197,74*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 227,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.