Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-CAM2497-LEN Pole Mount/Masthalter"Junction Box needed"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL-CAM2497-LEN Pole Mount/Masthalter"Junction Box needed"
ALLNET ALL-CAM2497-LEN Pole Mount/Masthalter"Junction Box needed"
Artikel-Nr.:
     7405B-998727417
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-CAM2497-LE_POLEMOUNT
EAN/GTIN:
     4038816159700
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

ALLNET ALL-CAM2497-LEN Pole Mount/Masthalter"Junction Box needed"

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera Gehäusematerial: Aluminium Weitere Features (Wasserdicht, ...): Außenbereich Gewicht: 200g Pixelzahl Sensor nativ: 5 MP - 7 MP Farbe: Weiß

ALLNET ALL–CAM2497–LEN Pole Mount/Masthalter"Junction Box needed"

Produktbeschreibung:

utdoor, pole or rail installation for bullet camera
ALL–CAM2497–LEN.
Junction–Box is needed.99mmx90mmx38mm (3.9&rdquo,x3.5&rdquo,x1.5&rdquo,) ,
Bracket
 ,ALL–CAM2497–LEN Pole Mount/Masthalter
Application
Outdoor, pole or rail installation for bullet
camera of IPC22X,
IPC24X and IPCB1XX series
Dimensions (L ×, W ×, H)
99 ×, 90 ×, 38mm (3.9&rdquo, ×,
3.5&rdquo, ×, 1.5&rdquo,)
Embrace hoop diameter
67 ~ 127mm (2.6&rdquo, ~ 5&rdquo,)
Weight
0,2 kg (0.44lb)
Material
Aluminum, Stainless steel

Technische Details:

Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützung von Positionierung
Outdoor
Kompatibilität
IPC22X, IPC24X and IPCB1XX series
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stainless steel
Schutzfunktion
Wasserfest
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
12,7 cm
Länge (max.)
9,9 cm
Länge (min.)
9,9 cm
Sockeldurchmesser
12,7 cm
Breite
90 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
200 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja

Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, ip-kamera outdoor, abox, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 6,00*
ab € 21,36*
€ 29,15*
6 Tage
26
€ 8,00*
ab € 21,30*
€ 29,15*
€ 8,50*
ab € 23,26*
€ 31,63*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 30,90*
€ 41,83*
€ 3,50*
ab € 40,50*
€ 53,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.