Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLAR H10 Herzfrequenz-Sensor Black M-XXL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLAR H10 Herzfrequenz-Sensor Black M-XXL Schwarz
POLAR H10 Herzfrequenz-Sensor Black M-XXL Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998732026
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92075957
EAN/GTIN:
     0725882051291
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

POLAR H10 Herzfrequenz-Sensor Black M-XXL Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Polar H10 Size M-XXL - Herzfrequenzmesser für Handy, GPS-Uhr, Aktivitätsmesser Produkttyp: Herzfrequenzmesser Bestimmt für: Handy, GPS-Uhr, Aktivitätsmesser Drahtlosschnittstelle: Bluetooth Schutz: Wasserdicht Batterie: CR2025 Lebensdauer (max.): 400 Stunde(n) Paketinhalt: Herzfrequenz-Messgerät, Pulsgurt Produktmaterial: Stainless steel, Polyester, Polyurethan, Silikon, Polyamid, ABS-Kunststoff, Elastan Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,2 cm Farbe: Schwarz

POLAR H10 Herzfrequenz–Sensor Black M–XXL Schwarz

Produktbeschreibung:

Wenn es um Genauigkeit und Konnektivität geht, ist der Polar H10 Herzfrequenz–Sensor die erste Wahl. Überwache deine Herzfrequenz mit maximaler Präzision und übertrage deine Herzfrequenz auf deine Sportuhr oder dein Smartphone. Mit dem Polar H10 ist die Herzfrequenz–Messung genauer denn je.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Herzfrequenzmesser
Bestimmt für
Handy, GPS–Uhr, Aktivitätsmesser
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Schutz
Wasserdicht
Paketinhalt
Herzfrequenz–Messgerät, Pulsgurt
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Polyester, Polyurethan, Silikon, Polyamid, ABS–Kunststoff, Elastan
Breite
3,2 cm
Farbe
Schwarz
Batterie
Formfaktor
CR2025
Lebensdauer (max.)
400 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 56,52*
€ 72,64*
€ 4,00*
ab € 65,82*
€ 84,13*
€ 3,50*
ab € 74,71*
€ 95,24*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 82,45*
€ 104,07*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 143,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.