| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998870115 Herst.-Nr.: 5B10W13910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V Artikeldetails: - Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh
Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V Produktbeschreibung: Li–Polymer 11,58V / 4922mAh / 57Wh PN: 5B10W13910 Technische Details: Allgemeines Produktlinie Lenovo ThinkPad Elektrische Speicherkapazität 4922 mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 65,66* | € 84,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,10* | € 91,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 71,11* | € 91,74* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 82,19* | € 104,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|