Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V
Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V
Artikel-Nr.:
     7405B-998870118
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,58V / 4922mAh / 57Wh PN: 02DL015

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Lenovo ThinkPad
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
4922 mAh
Spannung
11,58 V

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 65,45*
€ 83,80*
€ 3,50*
ab € 69,94*
€ 89,20*
2 Tage
29
€ 7,50*
ab € 69,95*
€ 89,21*
Lager 7405
60
€ 1,00*
ab € 83,07*
€ 105,52*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.