Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom Jabra USB-Kabel USB-C M bis M 1.2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom Jabra USB-Kabel USB-C M bis M 1.2 m Schwarz
GN Netcom Jabra USB-Kabel USB-C M bis M 1.2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998871963
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14208-32
EAN/GTIN:
     5706991023336
Suchbegriffe:
Kopfhörer
jabra kopfhörer usb
kopfhörer
jabra kopfhörer

GN Netcom Jabra USB-Kabel USB-C M bis M 1.2 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - USB Typ-C-Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 1.2 m Typ: USB Typ-C-Kabel Länge: 1.2 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - männlich Farbe: Schwarz

GN Netcom Jabra USB–Kabel USB–C M bis M 1.2 m Schwarz

Produktbeschreibung:

USB–A– oder USB–C– auf USB–C–Kabel. Aufladen des schnurlosen Jabra Evolve2 Headsets ?ber ein Ger?t mit USB–A– oder USB–C–Anschluss.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1,2 m
USB–Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Jabra Evolve2 headsets
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
391,1 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
33 cm
Länge des Versandkartons
30 cm
Höhe des Versandkartons
23 cm
Bruttogewicht Hauptkarton
5,28 kg
Menge pro Versandkarton
12 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 20,19*
€ 27,40*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 20,26*
€ 27,41*
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 28,21*
€ 4,99*
ab € 21,01*
€ 28,31*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 29,88*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14207-55
ab € 48,95*
Ähnlich
Jabra
14208-31
ab € 20,22*
Ähnlich
Jabra
14208-34
ab € 20,89*
Ähnlich
Jabra
14208-33
ab € 20,90*
Ähnlich
Jabra
14208-24
ab € 59,74*
Ähnlich
Jabra
14208-26
ab € 59,85*
Ähnlich
Jabra
14208-22
ab € 59,77*
Ähnlich
Jabra
14208-25
ab € 59,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.