Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 85 Ear Cushion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Evolve2 85 Ear Cushion Schwarz
Jabra Evolve2 85 Ear Cushion Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998871970
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14101-79
EAN/GTIN:
     5706991023589
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen

Jabra Evolve2 85 Ear Cushion Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Ohrpolster-Kit für Headset Produkttyp: Ohrpolster-Kit Bestimmt für: Headset Paketinhalt: 1 Paar Ohrpolster Farbe: Schwarz Entwickelt für: Evolve2 85 MS Stereo, 85 UC Stereo

Jabra Evolve2 85 Ear Cushion Schwarz

Produktbeschreibung:

Jabra Evolve2 85 Ear CushionBlack version, 1 pairLieferumfang:
A pair of Black Evolve2 85 Ear cushion

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kissen–/Ringsatz
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Evolve2 85
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
38,9 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
22 cm
Länge des Versandkartons
39,5 cm
Höhe des Versandkartons
33 cm
Menge pro Versandkarton
48 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
2,57 kg

Weitere Suchbegriffe: ohrkissen, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,73*
€ 24,51*
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 24,52*
€ 4,99*
ab € 17,75*
€ 24,60*
€ 6,70*
ab € 18,97*
€ 26,13*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 30,93*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14207-65
ab € 48,77*
Ähnlich
Jabra
14207-68
ab € 59,39*
Ähnlich
Jabra
14207-66
ab € 49,11*
Ähnlich
Jabra
14101-80
ab € 17,62*
Ähnlich
Jabra
14301-51
ab € 24,58*
Ähnlich
Jabra
14301-50
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.