| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-998876342 Herst.-Nr.: 42100609 EAN/GTIN: 0020963210063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seiko Instruments SLP-2RLE Weiß 36 x 89 mm 520 Etiketten 2 Rollen x 260 Adressetiketten für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Seiko Instruments SLP-2RLE - Adressetiketten - 520 Etikett(en) - 36 x 89 mm Produkttyp: Adressetiketten Mediengröße: 36 x 89 mm Drucktechnologie: Direkt thermisch Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 260 Anz. Medien mit Karten: 2 Rolle(n) Enthaltene Menge: 520 Etikett(en) Kompatibel mit: Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE
Seiko Instruments SLP–2RLE Weiß 36 x 89 mm 520 Etiketten 2 Rollen x 260 Adressetiketten für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE Produktbeschreibung: Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Standard–Klebstoff Details– Farbe Weiß. – Kleber Permanent. – Papierqualität Top–coated. – Druckverfahren Thermodirekt. – Material Papier. – FSC® zertifiziert Ja. Technische Details: Media Drucktechnologie Direkt thermisch Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle 260 Anz. Medien mit Karten 2 Rolle(n) Enthaltene Menge 520 Etikett(en) Verschiedenes Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Seiko Instruments Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |