Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom Jabra Tasche für Headset Packung mit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom Jabra Tasche für Headset Packung mit 10
GN Netcom Jabra Tasche für Headset Packung mit 10
Artikel-Nr.:
     7405B-998891375
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14301-49
EAN/GTIN:
     5706991023398
Suchbegriffe:
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Schutzhülle für Kopfhörer

GN Netcom Jabra Tasche für Headset Packung mit 10

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Tasche für Headset Produkttyp: Tasche für Headset Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Entwickelt für: Evolve2 40 MS Mono, 40 MS Stereo, 40 UC Mono, 40 UC Stereo

GN Netcom Jabra Tasche für Headset Packung mit 10

Produktbeschreibung:

Reiseetui für das Jabra Evolve2 40. Packung enthält 10 Stück.

Technische Details:

Technische Details
Basisgerät Typ
Kopfhörer
Etui–Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Evolve2 40
Anzahl
10
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
8 Stück(e)
Breite des Versandkartons
45,5 cm
Länge des Versandkartons
46,5 cm
Höhe des Versandkartons
17,7 cm
Bruttogewicht Hauptkarton
4,64 kg
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
505 g

Weitere Suchbegriffe: Schutztasche für Kopfhörer, Kopfhörer, jabra kopfhörer, headset schutzhülle, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,00*
ab € 61,43*
€ 77,76*
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 80,30*
€ 4,99*
ab € 63,63*
€ 80,49*
€ 8,50*
ab € 65,61*
€ 82,78*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 73,78*
€ 92,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14101-77
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.