Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas Adapter SMA Stecker auf TS9 Buchse Material vernickeltes Messing Anschluss 1 Sonstige Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas Adapter SMA Stecker auf TS9 Buchse Material vernickeltes Messing Anschluss 1 Sonstige Antenne
Panorama Antennas Adapter SMA Stecker auf TS9 Buchse Material vernickeltes Messing Anschluss 1 Sonstige Antenne
Artikel-Nr.:
     7405B-998892801
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     CA-SP-TS9F
EAN/GTIN:
     5055416048394
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
adapter sma

Panorama Antennas Adapter SMA Stecker auf TS9 Buchse Material vernickeltes Messing Anschluss 1 Sonstige Antenne

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Einsatzbereich: Sonstige Einsatzbereich Video/AV und Netzwerkanschlüsse: SMA Koax

Panorama Antennas Adapter SMA Stecker auf TS9 Buchse Material vernickeltes Messing Anschluss 1 Sonstige Antenne

Produktbeschreibung:

Material: vernickeltes Messing Anschluss 1: SMA
Stecker (m)Anschluss 2: TS9 Buchse (f)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Adapter
Stückzahl
2er
Technische Daten
Video/AV und Netzwerkanschlüsse
SMA Koax

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 8,33*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 13,73*
€ 19,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.