Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise EPACK 5Y PC CTR WCDMR CF FM 318


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise EPACK 5Y PC CTR WCDMR CF FM 318
HP Enterprise EPACK 5Y PC CTR WCDMR CF FM 318
Artikel-Nr.:
     7405B-998892989
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HF6K9E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support

HP Enterprise EPACK 5Y PC CTR WCDMR CF FM 318

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Proactive Care Call-To-Repair Service with Comprehensive Defective Material Retention - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Vor-Ort Typ: Serviceerweiterung Inbegriffene Leistungen: Arbeitszeit und Ersatzteile Stelle: Vor-Ort Volle Vertragslaufzeit: 5 Jahre Wiederherstellungszeit: 6 Stunden Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Entwickelt für: P/N: R1N26A

HP Enterprise EPACK 5Y PC CTR WCDMR CF FM 318

Produktbeschreibung:

Für jene Benutzer, die auf einen individuellen Service Wert legen, empfiehlt es sich, über eine Verlängerung oder Erweiterung der Gewährleistung nachzudenken. Die Lösung hierfür heißt HPE Care Pack. Mit den Care Pack Garantieerweiterungen haben Sie die Möglichkeit die Standard Garantie für Ihr HPE Produkt nach Ihren Bedürfnissen einfach und flexibel zu erweitern.
Die HPE Hardware Support Services umfassen hochwertige Remote– und Onsite–Supportleistungen für Hardwareprodukte von HPE.

Technische Details:

Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle
Vor–Ort
Volle Vertragslaufzeit
5 Jahre
Wiederherstellungszeit
6 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung – Arbeitszeit und Ersatzteile – 5 Jahre – Vor–Ort – Reparaturzeit: 6 Stunden (Entfernung vom Kunden – 80 km) – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Erweiterte Servicevereinbarung – Arbeitszeit und Ersatzteile – 5 Jahre – Vor–Ort – Reparaturzeit: 8 Stunden (Entfernung vom Kunden – 160 km) – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Support Produktinformation – Web Knowledge Base Access – 5 Jahre ¦ Technischer Support – Ferndiagnose – 5 Jahre ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 5 Jahre – Reaktionszeit: 2 Std. – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Update als neue Release–Fassung – 5 Jahre ¦ Umfassende Erhaltung von fehlerhaftem Material – 5 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R1N26A

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 41.546,35*
Lager 7405
99
€ 1,00*
€ 43.680,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43.680,16*
€ 51.979,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.