Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise M611dn Mono A4 Up to 61 ppm C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Enterprise M611dn Mono A4 Up to 61 ppm C5
HP LaserJet Enterprise M611dn Mono A4 Up to 61 ppm C5
Artikel-Nr.:
     7405B-998897037
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7PS84A#B19
EAN/GTIN:
     0194721346452
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

HP LaserJet Enterprise M611dn Mono A4 Up to 61 ppm C5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP LaserJet Enterprise M611dn - Drucker - s/w - Laser Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w Gewicht: 21,6 kg Lokalisierung: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 76 mm x 127 mm Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 65 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 61 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 53 Zoll/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 50 Zoll/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi Bildverbesserungstechnologie: HP FastRes 1200 Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host AirPrint-fähig: Ja Größe des Voranzeige-Displays: 10,9 cm (4.3") Prozessor: 1,2 GHz RAM Installiert (Max.): 512 MB (1.5 GB) Festplatte: 4 GB Druckersprache: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Medientyp: Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier Gesamte Medienkapazität: 650 Blätter Medienhandhabung: 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Zuführung Monatliche Kapazität (max.): 275000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 5.000 - 25.000 Seiten Netzwerk: Druckserver Druckermerkmale: Hardware Integration Pocket, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Wasserzeichen Systemanforderungen: UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 oder später, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint 17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2 Umweltschutzstandards: EPEAT Silver Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,1 cm x 46,6 cm x 38 cm

HP LaserJet Enterprise M611dn Mono A4 Up to 61 ppm C5

Produktbeschreibung:

Merkmale Maximale monatliche Auslastung 7405–275000
Seiten pro Monat Druckfarben Schwarz Zahl der
Druckpatronen 1 Seitenbeschreibungssprachen PCL 5,
PCL 6, PostScript 3 HP–Segment Unternehmen Drucken
Farbe Nein Drucktechnologie Laser Doppelseitiger
Druck Ja Duplex Druckmodus Auto Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 61 Seiten pro
Minute Leistungen RAM–Speicher 1000 MB RAM–Speicher
maximal 1500 MB Interne Speicherkapazität 4 GB
Speichermedien eMMC Eingebauter Prozessor Ja Schalldruckpegel
(Druck) 55 dB Ein– und Ausgangskapazität Gesamtzahl
der Papierzuführungen 6 Gesamte Papierkapazität
650 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 500 Blätter
Mehrzweckfach Ja Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter Maximale Papierkapazität 4400 Blätter Max.
Ausgabekapazität 1300 Blätter Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie A4 Medientypen
für das Papierfach Bond paper,
Card stock, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper,
Pre–printed, Recycled paper, Rough paper, Transparencies
ISO–A–Formate (A0...A9) A4,
A5, A6 ISO–B–Formate B5, B6 Fotopapiergrössen
(imperial) 10x15 Zoll Netzwerk WLAN Nein Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Netzwerkfähig Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Mobile
Drucktechnologien Apple AirPrint,
Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck Nein
USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 3 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 10 – 32,5 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –20 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 80 % Lieferumfang Patrone(n) enthalten
Ja Design Marktpositionierung Zuhause & Büro Produktfarbe
Weiß Eingebautes Display Ja Display CGD Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
780 W Stromverbrauch (Standby) 15,3 W Gewicht
und Abmessungen Breite 431 mm Tiefe 466 mm Höhe
380 mm Gewicht 21,6 kg Paletten Größe (B x T x
H) 1200 x 1000 x 2307 mm Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR Nachhaltige
Technologien und Materialien Mercury–free Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–84433210 Palettengewicht
(brutto) 456,6 g Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e)
Produkte pro Palette 16 Stück(e) Technische Details
Versandkarton pro Palettenlage 4 Stück(e) Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 597 mm Verpackungstiefe 497
mm Verpackungshöhe 539 mm Paketgewicht 27,3 kg

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Laser – monochrom
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 65 Seiten/Min. – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 61 Seiten/Min. – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 53 Zoll/Min. – Duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 50 Zoll/Min. – Duplex – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
4,3"–LCD–Touchscreen
Größe des Voranzeige–Displays
10,9 cm (4.3")
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0–Host
AirPrint–fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
PostScript Unterstützung
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.1 Sek.
Druckersprache
PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3
Druckermerkmale
Hardware Integration Pocket, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Wasserzeichen
Medienhandhabung
550–Blatt–Zuführung, 100–Blatt–Zuführung
Prozessor
Prozessor
1,2 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 1.5 GB (Max)
Anz. Steckplätze
1
Speicherkapazität
Festplatte
4 GB
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling–Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 x 210 mm)/Half Letter (140 x 216 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediengewicht
60 g/m² – 200 g/m²
Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund – 53 lbs
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch – 100 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 200 g/m² – (16 Pfund (Min.) – 53 lbs (Max)) ¦ Zufuhrfach: 1 x automatisch – 550 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 120 g/m² – (16 Pfund (Min.) – 32 lbs (Max)) ¦ Ausgabefach: 1 – 500 Blätter
Max. Medienkapazität
4400 Blätter
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
7405–275000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
5.000 – 25.000 Seiten
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES–128, ARP, AES–256, EAP–TLS, PEAP, Secure Erase, IPv6–Support
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit–LAN – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 10500 Seiten
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Secure Erase
Kennzeichnung
UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, GS, CECP, Directive 2006/95/EC, EN 61000–3–3:2008, EN 61000–3–2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825–1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES–003 issue 5 Class A, IEC 60950–1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07 Second Edition 2011–12, EN 60825–1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, FIPS 140, IEEE 802.3az, EN 60950–1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Nötige Frequenz
50 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom
12 A
Leistungsaufnahme im Betrieb
780 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
15.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
3.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Device Experience (DXP), HP Connected
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 oder später, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32–bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint 17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64–bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64–bits) SP2
Umweltschutzstandards
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
{{BE}}
Ja
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 70%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,1 cm
Tiefe
46,6 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
21,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, hp din a4 laserdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 600,29*
€ 617,27*
Frei Haus
ab € 606,15*
€ 622,94*
Frei Haus
ab € 605,82*
€ 623,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 621,39*
€ 637,89*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 635,72*
€ 652,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,22*
€ 776,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,00*
€ 775,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,95*
€ 773,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,40*
€ 768,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,72*
€ 756,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.