Transcend JetRAM DDR4 16 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 CL19 1.2 V ungepuffert non-ECC
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Transcend JetRAM - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V
Transcend JetRAM DDR4 16 GB SO DIMM 260–PIN 2666 MHz / PC4–21300 CL19 1.2 V ungepuffert non–ECC
Produktbeschreibung:
Laptop 16 GB DDR4 2666 MHz260–pin SO–DIMM 1 x
8 GBCAS Latenz: 191.2 VDie JetRam–Speichermodule
von Transcend werden mit sorgfältig geprüften
(ETT–Grade) Marken–DRAM–Chips hergestellt,
die die strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren
von Transcend bestanden haben.
Die Module bieten eine exzellente Kompatibilität
und eine umfassend getestete Zuverlässigkeit,
so dass sie sich ideal für PC–Upgrades zu einem
attraktiven Preis eignen.
Jedes Speichermodul ist auf 2666 MHz ausgelegt,
um die Datenübertragungseffizienz durch eine höhere
Bandbreite von bis zu 21 GB/s zu maximieren.
Transcends DDR4 SO–DIMM JetRam Speichermodule
laufen bei einer Nominalspannung von nur 1,2V,
sodass sowohl die Betriebstemperatur als auch
die elektrische Belastung des Speichercontrollers
reduziert werden können.
Im Vergleich zu Standard–DDR3–Modulen mit 1,5V
spart dies bis zu 40 Prozent Energie.
Technische Details:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
2048 x 8
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)