Datalogic Magellan 1500i Standard Configuration Barcode-Scanner feststehend 2D-Imager 1500 mm / Sek. decodiert USB 2.0
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Datalogic Magellan 1500i - Standard Configuration - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - feststehend - feststehend - USB 2.0 - decodiert Farbe: Schwarz Min. Strichcodesymbolbreite: 5 mil Scanfeldbreite: 30 cm Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 800 Scangeschwindigkeit: 1500 mm / Sek. Anschlusstechnik: Kabelgebunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6 cm x 7,5 cm x 15 cm Gewicht: 240 g
Datalogic Magellan 1500i Standard Configuration Barcode–Scanner feststehend 2D–Imager 1500 mm / Sek. decodiert USB 2.0
Produktbeschreibung:
Der Datalogic Magellan 1500i ist der omnidirektionale
Präsentationsscanner für jeden Kassenplatz.
Datalogic hat den platzsparenden und innovativen
Imager mit moderner Scan–Technologie ausgestattet
– unter anderem mit dem patentierten Datalogic »Green Spot«.
Neben schwer lesbaren, beschädigten und kurzen
gedruckten 1D– und 2D–Barcodes erfasst er ebenso
zuverlässig und schnell digitale Barcodes vom
Smartphone oder Tablet – etwa Eintrittskarten
und Gutscheine.
Optional liest der Magellan 1500i auch Digimarc–Barcodes,
das macht ihn zu einem sehr vielseitigen Scanner.
Die Scanreichweite des Magellan liegt bei bis zu 30 cm.
Der Magellan 1500i erkennt mit seinen Bewegungssensor sofort,
wenn ein Objekt in seinen Scanradius eindringt
und erhöht automatisch die Beleuchtungsintensität,
um den Artikel so schnell wie möglich zu erfassen.
Gleichzeitig reduziert er Reflexionen und Flackern
– das spart Zeit und steigert die Produktivität deutlich.
Der Magellan 1500i lässt sich im Präsentations–
und im Handheld–Modus nutzen.
Ist ein zu erfassendes Produkt zu schwer, um es zu heben,
erkennt der Magellan 1500i mit seiner Motionix–Technology sofort,
wenn er in die Hand genommen wird und aktiviert
seine LEDs zur Erfassung im Handheld–Modus.
Stellt man ihn wieder hin, wechselt er automatisch
in den Präsentationsmodus.
Erhältlich ist der Magellan in den zeitlosen Farben
schwarz und weiß.
So passt er prima in Einzelhandel und Versand–Filiale,
macht aber auch einen exzellenten Eindruck in
der Apotheke und in einer schicken Boutique.
Ein weiteres Plus ist seine Standfläche: Sie ist
mit 6 x 7,5 x 10,6 cm handflächengroß – perfekt
für den POS mit begrenztem Platz.
Nutzen lässt sich der Datalogic Magellan 1500i intuitiv,
erfolgreiche Scans signalisiert er sowohl akustisch
als auch über eine kopfseitig befindende Status–LED.
Angeschlossen wird er über die Schnittstellen
USB (HID oder VCOM),
OEM (IBM) und RS–232.
Der Magellan 1500i hat eine IP52–Zertifizierung,
übersteht Stürze aus 1,2 m und erfasst zuverlässig
auch bei 95–prozentiger Luftfeuchtigkeit.
Technische Details:
Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – feststehend – feststehend
Barcode
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Sensorauflösung
1280 x 800
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scangeschwindigkeit
1500 mm / Sek.
Max. Gebrauchsdistanz
25 cm
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
GS1 DataBar, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED–Anzeige
Funktionen
Gegen elektrostatische Entladung geschützt, Green Spot–Technologie
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Riser–Standfuß mit Magnethalterung
Enthaltene Kabel
USB–Kabel
Kennzeichnung
RoHS, JavaPOS, OPOS, IEC 60825–1, IP52
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
300 mA (Standby), 500 mA (Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)