Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark RETURN TONERCARTRIDGE 20K PGS Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark RETURN TONERCARTRIDGE 20K PGS Tonereinheit
Lexmark RETURN TONERCARTRIDGE 20K PGS Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-998899877
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     55B2X00
EAN/GTIN:
     0734646709965
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark RETURN TONERCARTRIDGE 20K PGS Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - LCCP, LRP Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Besonders hohe Ergiebigkeit Patronenmerkmale: Unison Toner Ergiebigkeit: Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752 Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) Kompatibel mit: Lexmark MS431dn, MS431dw, MX431adn

Lexmark RETURN TONERCARTRIDGE 20K PGS Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Originalmaterial, Kapazität: ca. 20.000 A4–Seiten
bei 5% passt auch in: Lexmark MS 430 Series,
Lexmark MS 431 dn, Lexmark MS 431 dw, Lexmark
MX 430 Series,
Lexmark MX 431 Series, Lexmark MX 431 adn, 55B2X00

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
37 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
1,27 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS431dn, MS431dw, MX431adn


Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 430 Series; MS 431 dn; MS 431 dw; MX 430 Series; MX 431 adn; MX 431 adw; MX 431 dn; MX 431 Series; MX 432 adwe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 241,01*
€ 266,75*
2 Tage
27
€ 7,50*
ab € 261,16*
€ 289,10*
€ 6,78*
ab € 282,51*
€ 311,65*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,79*
€ 328,43*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 319,22*
€ 354,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.