Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau 50 Stk./box CAT 6 SFTP m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau 50 Stk./box CAT 6 SFTP m
equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau 50 Stk./box CAT 6 SFTP m
Artikel-Nr.:
     7405B-998900534
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635502
EAN/GTIN:
     4015867222850
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau 50 Stk./box CAT 6 SFTP m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Patch-Kabel - 3 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Packungsmenge: 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Leistungsmerkmale: Geformt, verseilt, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau Verpackung: Braune Box

equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 3.00m grau 50 Stk./box CAT 6 SFTP m

Produktbeschreibung:

Das equip Cat.6 S/FTP–Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal–Rausch–Grenze ist das Cat.6–Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Plug & Play
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
50 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5,8 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 87,41*
€ 110,54*
€ 3,50*
ab € 91,79*
€ 115,68*
€ 4,99*
ab € 91,80*
€ 115,71*
13 Tage
92
€ 6,29*
ab € 100,44*
€ 125,28*
Lager 7405
96
€ 1,00*
ab € 105,12*
€ 131,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.