Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Heat Shrink Tube Set Wärmeschrumpfschlauch-Kit 10 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Heat Shrink Tube Set Wärmeschrumpfschlauch-Kit 10 cm Schwarz
Delock Heat Shrink Tube Set Wärmeschrumpfschlauch-Kit 10 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998919293
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18987
EAN/GTIN:
     4043619189878
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch

Delock Heat Shrink Tube Set Wärmeschrumpfschlauch-Kit 10 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Heat Shrink Tube Set - Wärmeschrumpfschlauch-Kit Produkttyp: Wärmeschrumpfschlauch-Kit Packungsinhalt: 4 x Schrumpfschlauch (1.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (4 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (5 mm x 100 mm) Länge: 10 cm Produktmaterial: Polyolefin Farbe: Schwarz

Delock Heat Shrink Tube Set Wärmeschrumpfschlauch–Kit 10 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum
Schutz und zur Isolierung von Kabeln,
elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet.
Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das
Kabel vollständig und zieht sich zusammen.
So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und
mechanischen Schäden geschützt.
Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt
oder in der Industrie eingesetzt werden.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wärmeschrumpfschlauch–Kit
Packungsinhalt
4 x Schrumpfschlauch (1.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (2.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (3.5 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (4 mm x 100 mm), 4 x Schrumpfschlauch (5 mm x 100 mm)
Produktmaterial
Polyolefin
Länge
10 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2:1 Schrumpfschlauch, Polybeutel–Verpackung, 70 °C – 125 °C Schrumpftemperatur

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,40*
€ 2,18*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 2,28*
6 Tage
33
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,66*
€ 2,55*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,97*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,25*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.