Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 0,5m Schwarz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 0,5m Schwarz Grau
InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 0,5m Schwarz Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-998922669
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     78850
EAN/GTIN:
     4043718287406
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel s/ftp grau 0,5m
patch kabel

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 0,5m Schwarz Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 50 cm - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 8.1 - IEEE 802.3af Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminium-Magnesium-Abschirmung Leistungsmerkmale: Geformt, rund, ohne Haken, hauchvergoldete Kontakte, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Schwarzer Anschluss, Kupferleiter Länge: 50 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 0,5m Schwarz Grau

Produktbeschreibung:

  • Cat.8.1 Netzwerk–Patchkabel, Rundkabel, bis 40Gb/s kompatibel
  • S/FTP PiMF
  • Stecker schwarz
  • Kontakte vergoldet 50µ"
  • 26AWG
  • Leiter: Kupfer
  • AL–MG Geflecht
  • Pinbelegung nach TIA/EIA568B
  • Mantel: LSZH
  • ISO/IEC 11801 Klasse I 2000Mhz
  • Fluke Channel Test ISO 11801 Kanal Klasse I
  • IEC60754–2 IEC61034
  • Unterstützt PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at
  • Lebensdauer der Steckerkontakte: 750 Zyklen min.
  • Betriebstemperatur: –10 ~+60°C

  • Farbe: Grau
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Hersteller–Nr.: 78850
  • EAN Code: 7405–4043717405–8287406
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.8.1
  • UL: Nein
  • Belegung: 1:1
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Youtube Video: https://www.youtube.com/embed/M2SxGR1W8jY
  • Länge: 0,50 m
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.8.1
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Mantel: Halogenfrei (LSZH)
  • Netto–Gewicht: 0,7405–025000 kg
  • Artikel Breite: 1,7405–300000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–500000 cm
  • Breite Verpackung: 0,140 m
  • Artikel Länge: 50,7405–000000 cm
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Verpackungsvolumen: 0,0003
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • PoE/PoE+/PoE++: Ja
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Gewicht: 0,034 kg
  • Datenübertragungsrate: 40 Gb/s

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 8.1 – IEEE 802.3af
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Aluminium–Magnesium–Abschirmung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Leistungsmerkmale
Geformt, rund, ohne Haken, hauchvergoldete Kontakte, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Schwarzer Anschluss, Kupferleiter
Länge
50 cm
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B, IEC 60754–2, IEC 61034, ISO 11801 – bis zu 2000 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,63*
Lager 7405
101
€ 1,00*
ab € 11,63*
€ 16,48*
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 19,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.