Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 3m Schwarz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 3m Schwarz Grau
InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 3m Schwarz Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-998922677
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     78803
EAN/GTIN:
     4043718287352
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel s/ftp grau 3,0m
patch kabel

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 3m Schwarz Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 3 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 8.1 - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminium-Magnesium-Abschirmung Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, rund, ohne Haken, verseilt, hauchvergoldete Kontakte, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Schwarzer Anschluss, Kupferleiter Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.8.1 2000 MHz halogenfrei Kupfer grau 3m Schwarz Grau

Produktbeschreibung:

  • Cat.8.1 Netzwerk–Patchkabel, Rundkabel, bis 40Gb/s kompatibel
  • S/FTP PiMF
  • Stecker schwarz
  • Kontakte vergoldet 50µ"
  • 26AWG
  • Leiter: Kupfer
  • AL–MG Geflecht
  • Pinbelegung nach TIA/EIA568B
  • Mantel: LSZH
  • ISO/IEC 11801 Klasse I 2000Mhz
  • Fluke Channel Test ISO 11801 Kanal Klasse I
  • IEC60754–2 IEC61034
  • Unterstützt PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at
  • Lebensdauer der Steckerkontakte: 750 Zyklen min.
  • Betriebstemperatur: –10 ~+60°C

  • Farbe: Grau
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Hersteller–Nr.: 78803
  • EAN Code: 7405–4043717405–8287352
  • Höhe Verpackung: 0,018 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.8.1
  • UL: Nein
  • Belegung: 1:1
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Youtube Video: https://www.youtube.com/embed/M2SxGR1W8jY
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.8.1
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20103A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,170 m
  • Mantel: Halogenfrei (LSZH)
  • Netto–Gewicht: 0,7405–111000 kg
  • Artikel Breite: 1,7405–300000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–500000 cm
  • Artikel Länge: 300,7405–000000 cm
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • PoE/PoE+/PoE++: Ja
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Länge: 3 m
  • Datenübertragungsrate: 40 Gb/s
  • Gewicht: 0,125 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 8.1 – IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Aluminium–Magnesium–Abschirmung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, rund, ohne Haken, verseilt, hauchvergoldete Kontakte, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Schwarzer Anschluss, Kupferleiter
Länge
3 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B, IEC 60754–2, IEC 61034, ISO 11801 – bis zu 2000 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,77*
Lager 7405
136
€ 1,00*
ab € 14,52*
€ 20,49*
€ 3,50*
ab € 26,27*
€ 36,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.