Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Bluetooth Audio Transceiver Sender / Empfänger BT 5.0 aptX LL Klinke + Toslink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Bluetooth Audio Transceiver Sender / Empfänger BT 5.0 aptX LL Klinke + Toslink
InLine Bluetooth Audio Transceiver Sender / Empfänger BT 5.0 aptX LL Klinke + Toslink
Artikel-Nr.:
     7405B-998937911
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99151I
EAN/GTIN:
     4043718289257
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
funkkopfhörer bluetooth

InLine Bluetooth Audio Transceiver Sender / Empfänger BT 5.0 aptX LL Klinke + Toslink

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Drahtloser Bluetooth Audio-Empfänger / Transmitter Produkttyp: Drahtloser Bluetooth Audio-Empfänger / Transmitter Drahtlosschnittstelle: Bluetooth Paketinhalt: 3,5 mm-auf-RCAx2-Adapter, Bluetooth Wireless Audio-Transmitter / -Receiver, Haken/Ösen-Befestigung, Audiokabel (1.5 m), Micro-USB-Kabel (0.8 m), Klebepads, Digitales Audiokabel (optisch) (1,5 m) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,4 cm x 2,3 cm x 2 cm Farbe: Schwarz

InLine Bluetooth Audio Transceiver Sender / Empfänger BT 5.0 aptX LL Klinke + Toslink

Produktbeschreibung:

Der InLine Bluetooth Audio Transceiver ist ein kompakter Bluetooth–Audio–Sender, der drahtlose Hi–Fi Audiosignale von Ihrem TV oder Ihrer Hi–Fi Musikanlage zu Ihrem bevorzugten Paar Bluetooth–Kopfhörer oder Lautsprecher streamt. Zudem ist der InLine Bluetooth Audio Transceiver ein Hi–Fi Bluetooth Audio Empfänger, welcher hochwertige Audiosignale drahtlos von jedem Bluetooth–fähigen Smartphone, Computer oder Tablet empfängt und in Ihre Hifi–Anlage oder aktive Lautsprecher weiterleitet. Mit aptX low latency werden die Audiosignale mit geringster Verzögerung übertragen, um eine bestmögliche Synchronität zwischen Audio und Videoinhalten zu erreichen.
  • Bluetooth Version 5.0 mit aptX low latency
  • Unterstützte Codecs: aptX low latency, aptX, AAC, SBC
  • Bluetooth–Profile: A2DP
  • Bluetooth Reichweite: Bis zu 10 Meter
  • Ausgangssignal–Anschlüsse: TOSLINK digital optisch OUT, 3,5 mm AUX OUT
  • Eingangssignal–Anschlüsse: TOSLINK digital optisch IN, 3,5 mm AUX IN
  • Spannungsversorgung: 5V DC, 500 mA (benötigt einen USB–C–Port als Stromquelle)
  • Latenz: nur ~ 40ms
  • unterstützt Multipoint–Streaming für gleichzeitige Wiedergabe an zwei Bluetooth–Kopfhörer / –Boxen
  • Montageoptionen: Klebegel–Befestigungsstreifen, Klettstreifen
  • Abmessungen: 10,4x2,3x2,0 cm
Lieferumfang:
  • InLine Bluetooth Audio Transceiver
  • TOSLINK digitales optisches Audiokabel (1,5m)
  • 3,5 mm Klinke Audiokabel (1,50m)
  • 3,5 mm Cinch Adapterkabel (0,2m)
  • USB C Kabel (0,8m)
  • Klebegel–Befestigungsstreifen
  • Klettstreifen
  • Anleitung

  • Hi–Res: Nein
  • Hersteller–Nr.: 99151I
  • EAN Code: 7405–4043717405–8289257
  • Signalübertragung: Bluetooth 4.1 mit aptX low latency
  • Bluetooth: 4.1 mit aptX low latency
  • Eingang: Bluetooth, TOSLINK digital optisch IN, 3,5 mm AUX IN
  • Ausgang (1): Bluetooth, digital optisch OUT, 3,5 mm AUX OUT
  • Sondermerkmal: Keine Angabe
  • Drehregler: Nein
  • Höhe Verpackung: 0,033 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0009 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,163 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–024000 kg
  • Artikel Breite: 2,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 2,7405–100000 cm
  • Artikel Länge: 10,7405–500000 cm
  • Breite Verpackung: 0,161 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8517620000
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,172 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Drahtloser Bluetooth Audio–Empfänger / Transmitter
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 5.0
Max. Betriebsabstand
10 m
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP)
Paketinhalt
3,5 mm–auf–RCAx2–Adapter, Bluetooth Wireless Audio–Transmitter / –Receiver, Haken/Ösen–Befestigung, Audiokabel (1.5 m), Micro–USB–Kabel (0.8 m), Klebepads, Digitales Audiokabel (optisch) (1,5 m)
Breite
10,4 cm
Tiefe
2,3 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Verbindungen
Verbindungen
Audio Line–Out – Mini–Phone Stereo 3,5 mm ¦ SPDIF–Ausgang – TOS Link ¦ SPDIF–Eingang – TOS Link ¦ Audio Line–In – Mini–Phone Stereo 3,5 mm
Verschiedenes
Stromquelle
USB

Weitere Suchbegriffe: funkkopfhörer, inline kopfhörer, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 38,93*
Lager 7405
230
€ 1,00*
ab € 38,54*
€ 52,70*
€ 3,50*
ab € 49,39*
€ 66,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
89922
ab € 2,46*
Zubehör
InLine
99241
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.