Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless AX3600 Unified Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link Wireless AX3600 Unified Access Point
D-Link Wireless AX3600 Unified Access Point
Artikel-Nr.:
     7405B-998948215
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-X8630AP
EAN/GTIN:
     0790069452918
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

D-Link Wireless AX3600 Unified Access Point

Artikeldetails:

  • Produkttyp: WLAN Access Point Max. Übertragungsrate: 3600 Mbit/s Frequenzband: 2,4 GHz oder 5 GHz Managed: Ja Verschlüsselung: WPA2 Ethernet: Ja Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports: 2 Firewall: Nein VPN-Security: Nein Anschluss für externe Antenne: Nein Bridgefunktion: Nein Repeaterfunktion: Nein Power over Ethernet: Ja Breite: 220 mm Höhe: 47 mm Tiefe: 220 mm Schutzart (IP): IP20 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: Nein Deckenmontage: Ja Einbau: Nein Geeignet für Hutschienenmontage: Nein Mastbefestigung: Nein Unterputzmontage: Nein Wandmontage: Ja Steckdosenadapter: Nein

D–Link Wireless AX3600 Unified Access Point

Produktbeschreibung:

Drahtloser AX3600 Unified Access Point – 802.11ax (WiFi 6) gleichzeitiger Dual–Band Unified Access Point – 4x4 80 MHz, AX3600 2402Mbps + 1147Mbps (1024QAM) – Interne Antennen: 2,4 GHz: 3dBi Omnidirektional, 5 GHz: 4dBi Omnidirektional – 2,5G + 1G–Uplink–Ports für kommende 802.11ax–Clients – Link–Aggregation (802.3ad) – Gehäuse mit Plenum–Bewertung und UL–2043–Zertifizierung – ZeroWait DFS – Betrieben mit 802.3at POE – MU–MIMO sowohl für Downlink als auch für Uplink kann mehrere Kunden gleichzeitig bedienen und das Spektrum effizienter nutzen. – OFDMA, die bedeutendste technische Verbesserung von 11ax, teilt die verfügbare Kanalbandbreite in mehrere Unterträger oder RUs (Ressourceneinheiten) auf und erhöht die Gesamteffizienz bei Anwendungen mit geringer Bandbreite in dichten Umgebungen. – Das High–Power–Design ermöglicht eine größere Reichweite, wodurch mehr Fläche mit weniger Geräten abgedeckt wird. – Wand–/Deckenhalterung WLAN–Standard: Simultan 802.11a/n/ac/ax und 802.11b/g/n/ac, Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz, Max. Bandbreite: 3600 Mbit/s, Antennenanzahl/–typ: 4x4 Integriert, Rundstrahlantennen, PoE: 802.3at, LAN–Anschluss: 1x 10/100/1000BASE–T Port 1 x 10/100/1000/2500 BASE–T LAN port, Schutzklasse: –, Max. Anzahl an SSIDs: 32

Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 403,98*
€ 440,87*
1
Frei Haus
ab € 422,19*
€ 459,43*
Lager 7405
20
1
€ 1,00*
ab € 444,55*
€ 483,28*
1
Frei Haus
ab € 455,47*
€ 493,98*
1
€ 4,70*
ab € 486,31*
€ 527,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,28*
€ 575,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,96*
€ 569,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,81*
€ 566,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,19*
€ 558,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,55*
€ 529,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,66*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,32*
Zubehör
D-Link
DAP-1665
ab € 82,75*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,53*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,79*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,71*
Zubehör
D-Link
DBA-2520P
ab € 245,70*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 63,78*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-S
ab € 995,23*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-M
ab € 1.665,83*
Zubehör
D-Link
DAS-P-WiFi
ab € 167,63*
Zubehör
D-Link
DAP-1360/E
ab € 25,93*
Zubehör
D-Link
DAP-2020/E
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.