Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 8 GB DDR4 3200 MT/s DIMM 288pin 8 GB CL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crucial 8 GB DDR4 3200 MT/s DIMM 288pin 8 GB CL22
Crucial 8 GB DDR4 3200 MT/s DIMM 288pin 8 GB CL22
Artikel-Nr.:
     7405B-998951229
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT8G4DFRA32A
EAN/GTIN:
     0649528903549
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Crucial 8 GB DDR4 3200 MT/s DIMM 288pin 8 GB CL22

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Crucial - DDR4 - 8 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert Produkttyp: RAM-Speicher Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

Crucial 8 GB DDR4 3200 MT/s DIMM 288pin 8 GB CL22

Produktbeschreibung:

.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Deutschland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,85*
€ 16,84*
€ 5,80*
ab € 12,83*
€ 16,84*
€ 5,50*
ab € 13,41*
€ 17,61*
€ 6,78*
ab € 13,64*
€ 17,76*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 18,51*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.