Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Anti-Glare Filter 3H 27.0 Wide 16 9 self-adhesive Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Anti-Glare Filter 3H 27.0 Wide 16 9 self-adhesive Software
Dicota Anti-Glare Filter 3H 27.0 Wide 16 9 self-adhesive Software
Artikel-Nr.:
     7405B-998959195
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70323
EAN/GTIN:
     7640186413237
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
dicota blendschutzfilter
blendschutzfilter 16:9

Dicota Anti-Glare Filter 3H 27.0 Wide 16 9 self-adhesive Software

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA Display-Blendschutzfilter - 68,6 cm Breitbild (27 Zoll Breitbild) Produkttyp: Display-Blendschutzfilter Installationstyp: Entfernbar - klebend Farbe: Durchsichtig Kompatibilität der Bildschirmgröße: 68,6 cm Breitbild (27 Zoll Breitbild) Produktmaterial: PET Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 59,8 cm x 0,0155 cm x 33,6 cm Entwickelt für: Kyocera ECOSYS P4140dn, P4140dn/KL2, P4140dn/KL3

Dicota Anti–Glare Filter 3H 27.0 Wide 16 9 self–adhesive Software

Produktbeschreibung:

Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben:
Schützt das Display gegen Kratzer,
reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist
leicht zu montieren.
Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt,
eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti–Glare
Folie ist dafür Ihre erste Wahl.
Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig
direkt auf dem Display.
Die Anti–Glare Filter werden mit modernsten Laser
cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit
auf die passende Grösse zugeschnitten.
Die Montage des Filters ist äusserst einfach.
Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig
auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich
seine Dienste.
Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke
und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays.
Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände
einfach entfernt werden.
Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt,
einfach und handl...

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Display–Blendschutzfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße
68,6 cm Breitbild (27 Zoll Breitbild)
Produktmaterial
PET
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
59,8 cm – 0,0155 cm – 33,6 cm
Farbe
Durchsichtig
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar – klebend
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Entspiegelt, 3H Hard–Beschichtung, beständig gegen Fingerabdrücke, Rückseite mit Silikonschicht, hohe mechanische Belastbarkeit, kompatibel mit Touchscreen
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera ECOSYS P4140dn, P4140dn/KL3

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssystem, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 51,72*
€ 67,39*
€ 6,78*
ab € 51,73*
€ 67,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 69,94*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,20*
€ 72,70*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 61,03*
€ 78,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.