Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Base station Beige Evolve2 85 Desk Stand USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Base station Beige Evolve2 85 Desk Stand USB-C
Jabra Base station Beige Evolve2 85 Desk Stand USB-C
Artikel-Nr.:
     7405B-998961451
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14207-68
EAN/GTIN:
     5706991023152
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Tischladegerät
Tischladestation
jabra usb-c kopfhörer

Jabra Base station Beige Evolve2 85 Desk Stand USB-C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Ladeständer Produkttyp: Ladeständer Farbe: Beige Entwickelt für: Evolve2 85 MS Stereo, 85 UC Stereo

Jabra Base station Beige Evolve2 85 Desk Stand USB–C

Produktbeschreibung:

Jabra Evolve2 85 DeskstandUSB–C– BeigeLieferumfang:
Evolve2 85 Deskstand USB–A Black version,
Warranty and warning (safety leaflets)

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Basisstation
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Evolve2 85
Produktfarbe
Beige
Ursprungsland
China
Leistung
USB–Stecker
USB Typ–C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
263,1 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
17,2 cm
Länge des Versandkartons
32 cm
Höhe des Versandkartons
40 cm
Menge pro Versandkarton
27 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
7,7 kg

Weitere Suchbegriffe: tischladegerät, jabra tischladegerät, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 59,39*
€ 65,00*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 83,31*
€ 91,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14207-65
ab € 48,88*
Ähnlich
Jabra
14207-66
ab € 49,11*
Ähnlich
Jabra
14101-80
ab € 17,64*
Ähnlich
Jabra
14101-79
ab € 17,65*
Ähnlich
Jabra
14301-51
ab € 24,58*
Ähnlich
Jabra
14301-50
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.