Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter Switch 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter Switch 2-Port
Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter Switch 2-Port
Artikel-Nr.:
     7405B-998963746
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38235
EAN/GTIN:
     4002888382359
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM

Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter Switch 2-Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lindy - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 2 x HDMI Leistung: Durchsatz: 18 Gbit/s Leistungsmerkmale: Audio-Pass-Through Produktzertifizierungen: HDCP 2.2 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 5,6 cm x 1,6 cm Gewicht: 263 g Farbe: Schwarz

Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter Switch 2–Port

Produktbeschreibung:

Verteilt das Signal einer HDMI 2.0 Quelle auf
2 HDMI Displays
Unterstützt Auflösungen bis
4K@60Hz 4:4:4 einschließlich HDR
HDCP 2.2 Unterstützung
für bessere Kompatibilität
EDID Management
für problemlose Installation
2 Jahre Garantie,
mehr über Garantiebedingungen hier

Der
Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter ist eine kompakte,
leistungsstarke Lösung zum Verteilen des HDMI
2.0 18G Signals eines Quellgeräts auf zwei Displays.
Mit Auflösungen bis 4K 60Hz 4:4:4 8Bit und eignet
sich der Splitter perfekt für auffallende Digital
Signage–Systeme im Einzelhandel,
zur Anzeige hochwertiger Videos in verschiedenen
Räumen medizinischer Einrichtungen oder in Sportbars.

Der
Splitter kann über drei weitere Ebenen kaskadiert
werden – ideal für Anzeigen auf mehreren Displays
beispielsweise in Flughäfen,
Bahnhöfen oder an der Börse.

Die zusätzliche
Unterstützung von High–Dynamic Range sorgt dafür,
dass Videoinhalte mit höherer Helligkeit, verbessertem
Kontrast und breiterem Farbspektrum für naturgetreue
Farbwiedergabe gesehen werden können.

HDCP
2.2 Unterstützung gewährleistet,
dass es beim Anschluss an Quellgeräte wie Set–Top–Boxen,
Blu–ray Player oder 4K HDR Mediaplayer keine Probleme
mit der Vielzahl von 4K–Inhalten gibt.
 Der intelligente Schalter für das EDID Management
garantiert maximale Kompatibilität mit dem Display.
Durch sein solides, kompaktes Design kann der
Splitter unauffällig in Installationen integriert
werden.
Spezifikationen

AV–Schnittstelle:
HDMI
Schnittstellen–Standard: HDMI 2.0
Unterstützte
Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz
4:4:4 8Bit
HDCP–Unterstützung: 2.2
Audio:
Audio Pass–through
Separate Audio Ports:
CEC
Unterstützung: –
Serielle Schnittstelle: –
Spezielle
Eigenschaften: EDID–Emulation

Anschlüsse

Eingänge:
1 x HDMI (Buchse)
Ausgänge: 2 x HDMI (Buchse)
Steuerung:

Stromversorgung /
Netzteil: 5.5/2.1mm DC–Buchse

Physische
Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (ca.)
BxTxH: 100x56x16mm (3.94x2.2x0.63in)
Gehäusematerial:
Metall
Nettogewicht Gerät/e: 0,263 kg (0.58lb)
Betriebstemperatur:
0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Lagertemperatur:
–20°C – 60°C (–4°F – 140°F)
Feuchtigkeit: 20
– 90% RH (nicht–kondensierend)
Leistungsaufnahme:
5VDC 1A
Farbe: Schwarz

Sonstiges

Verpackungsart:
Karton
Verpackungsmaße: 146x65x105mm (5.75x2.56x4.13in)
Gesamtgewicht:
0,342 kg (0.75lb)
Garantie (Jahre): 2
Zertifikate: CE,
FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

HDMI
Splitter
Multi–Country Netzteil (UK,
EU, US & AUS)
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.:
38235
EAN: 7405–4002887405–8382359

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–/Audio–Splitter – 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Leistung
Durchsatz: 18 Gbit/s
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale
Audio–Pass–Through
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Statusanzeiger
Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Eingang ¦ 2 x HDMI–Ausgang
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
5 V – 1 A
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, REACH, EDID–kompatibel
Maße und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
5,6 cm
Höhe
1,6 cm
Gewicht
263 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14,6 cm
Transporttiefe
6,5 cm
Transporthöhe
10,5 cm
Transportgewicht
342 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 34,46*
€ 45,49*
€ 4,50*
ab € 36,58*
€ 48,07*
€ 6,78*
ab € 37,45*
€ 49,17*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 39,66*
€ 51,96*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 43,99*
€ 57,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.