Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port PoE+ Gb Switch PoE-Passthrough 1xPD PoE 95W Eingangsstrom 7x PSE 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 8-Port PoE+ Gb Switch PoE-Passthrough 1xPD PoE 95W Eingangsstrom 7x PSE 1 Gbps Power over Ethernet
Intellinet 8-Port PoE+ Gb Switch PoE-Passthrough 1xPD PoE 95W Eingangsstrom 7x PSE 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-998963800
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561624
EAN/GTIN:
     0766623561624
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port

Intellinet 8-Port PoE+ Gb Switch PoE-Passthrough 1xPD PoE 95W Eingangsstrom 7x PSE 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet PoE-Powered 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Industrial Switch with PoE Passthrough - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE Passthrough / PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps ¦ Backplane-Geschwindigkeit: 16 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 4.000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, robust, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: AC 120/230 V / DC 48 - 57 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,8 cm x 10,8 cm x 5 cm Gewicht: 673 g

Intellinet 8–Port PoE+ Gb Switch PoE–Passthrough 1xPD PoE 95W Eingangsstrom 7x PSE 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Unterstützt bis zu 95 W Eingangsstrom von einem
PoE–Injektor oder PoE–SwitchStrom– und Datenverbindung
für bis zu sieben PoE–NetzwerkgeräteVerdoppelt
die Verbindungsreichweite zwischen PoE–Quelle
und Gerät von 100 m auf 200 mStromversorgung über PoE,
Netzteil oder Netzteil für Industrieanwendungen
(nicht im Lieferumfang)PoE–Strombudget bis zu
120 Watt (abhängig vom verwendeten Netzteil)Spart
Zeit und Installationskosten durch die Übertragung
von Daten und Strom über die vorhandenen NetzwerkkabelIEEE
802.3at/af–konforme RJ45 PoE/PoE+ AusgängeAusgangsleistung
bis zu 30 Watt pro PortErdungspunkt zum Schutz
vor externen elektrischen SpannungsspitzenRedundante
Stromversorgung mit zwei Eingängen (48 – 57 V)
und I/O–KlemmleistePort–Überspannungsschutz bis
zu 6 kVUnterstützt IEEE 802.3at– and IEEE 802.3af–konforme
PoE–Geräte (Wireless Access Points,
VoIP–Telefone, IP–Kameras)Unterstützt IEEE 802.3at/af–Erkennung
sowie Schutz vor Kurzschluss,
Überladung und ÜberspannungAuf DIN–Schiene montierbarGeprüft
auf Schockfestigkeit (IEC 60068–2–27),
Freien Fall (IEC 60068–2–32) und Vibration (IEC
60068–2–6)Für Umgebungstemperaturen von –20 bis
75℃Ein/Aus–Schalter zur Aktivierung von VLAN10/100/1000
Auto–Sensing Ports erkennen automatisch die optimale
Netzwerkgeschwindigkeit16 Gbit/s Switch FabricDie
stromsparende Green–Ethernet–Technologie deaktiviert
ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend
der Kabellänge anAlle RJ45–Ports unterstützen
Auto–MDIX (Auto Uplink)Unterstützt 4.000 MAC–Adressen
mit Auto–Learning und Auto–AgingUnterstützt Jumbo
Frames bis zu 9,2 kBytesStore–and–Forward–ArchitekturUnterstützt
IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex und Backpressure
bei HalbduplexLEDs für Power,
Link/Aktivität und PoELüfterfreie Konstruktion
für leisen Betrieb3 Jahre GarantieUnterstützt
bis zu 95 W Eingangsstrom von einem PoE–Injektor
oder PoE–SwitchStrom– und Datenverbindung für
bis zu sieben PoE–NetzwerkgeräteVerdoppelt die
Verbindungsreichweite zwischen PoE–Quelle und
Gerät von 100 m auf 200 mStromversorgung über PoE,
Netzteil oder Netzteil für Industrieanwendungen
(nicht im Lieferumfang)PoE–Strombudget bis zu
120 Watt (abhängig vom verwendeten Netzteil)Spart
Zeit und Installationskosten durch die Übertragung
von Daten und Strom über die vorhandenen NetzwerkkabelIEEE
802.3at/af–konforme RJ45 PoE/PoE+ AusgängeAusgangsleistung
bis zu 30 Watt pro PortErdungspunkt zum Schutz
vor externen elektrischen SpannungsspitzenRedundante
Stromversorgung mit zwei Eingängen (48 – 57 V)
und I/O–KlemmleistePort–Überspannungsschutz bis
zu 6 kVUnterstützt IEEE 802.3at– and IEEE 802.3af–konforme
PoE–Geräte (Wireless Access Points,
VoIP–Telefone, IP–Kameras)Unterstützt IEEE 802.3at/af–Erkennung
sowie Schutz vor Kurzschluss,
Überladung und ÜberspannungAuf DIN–Schiene montierbarGeprüft
auf Schockfestigkeit (IEC 60068–2–27),
Freien Fall (IEC 60068–2–32) und Vibration (IEC
60068–2–6)Für Umgebungstemperaturen von –20 bis
75℃Ein/Aus–Schalter zur Aktivierung von VLAN10/100/1000
Auto–Sensing Ports erkennen automatisch die optimale
Netzwerkgeschwindigkeit16 Gbit/s Switch FabricDie
stromsparende Green–Ethernet–Technologie deaktiviert
ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend
der Kabellänge anAlle RJ45–Ports unterstützen
Auto–MDIX (Auto Uplink)Unterstützt 4.000 MAC–Adressen
mit Auto–Learning und Auto–AgingUnterstützt Jumbo
Frames bis zu 9,2 kBytesStore–and–Forward–ArchitekturUnterstützt
IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex und Backpressure
bei HalbduplexLEDs für Power,
Link/Aktivität und PoELüfterfreie Konstruktion
für leisen Betrieb3 Jahre Garantie

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE Passthrough / PoE+
PoE–Budget
120 W
Leistung
Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps ¦ Backplane–Geschwindigkeit: 16 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
4.000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Store–and–Forward, robust, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ / Eingang ¦ 7 x 1000Base–T RJ–45 PoE+
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V / DC 48 – 57 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
DIN–Schiene Halterung
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
13,8 cm
Tiefe
10,8 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
673 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: industrie switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 121,95*
€ 149,03*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 154,73*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 139,34*
€ 168,45*
€ 3,50*
ab € 144,33*
€ 174,05*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 269,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561600
ab € 45,94*
Sonstiges
Intellinet
561617
ab € 51,61*
Sonstiges
Intellinet
561235
ab € 43,23*
Sonstiges
Intellinet
561082
ab € 61,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.