Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Single port 2.5GbE 4-speed Network card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP Single port 2.5GbE 4-speed Network card
QNAP Single port 2.5GbE 4-speed Network card
Artikel-Nr.:
     7405B-998965731
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QXG-2G1T-I225
EAN/GTIN:
     4713213517994
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
RJ-45 / PCI-Express Karte

QNAP Single port 2.5GbE 4-speed Network card

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP QXG-2G1T-I225 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 - 2.5 GBase-T x 1 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 2.0 x1 Ports: 2.5 GBase-T x 1 Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5 GBase-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Datenübertragungsrate: 2.5 Gbps Prozessor: 1 x Intel I225-LM Produktzertifizierungen: IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbv Systemanforderungen: Ubuntu, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, QNAP QTS 4.4.2 oder später Entwickelt für: QNAP QGD-1600, TDS-16489U R2, TS-1232, 1253, 1263, 1273, 1277, 1635, 253, 431, 453, 463, 473, 563, 653, 677, 831, 832, 853, 863, 873, 877, 977, EC1080, EC1280, EC880, TVS-2472, 463, 471, 473, 663, 671, 673, 682, 863, 871, 872, 873, 882, EC1080, EC1280, EC1580, EC2480, EC880

QNAP Single port 2.5GbE 4–speed Network card

Produktbeschreibung:

[2–Bay],TS–251B, TS–251D, TS–253B, TS–253Be, TS–253D,[4–Bay],TS–431X,
TS–431XU, TS–432PXU, TS–432PXU–RP, TS–432XU, TS–432XU–RP,
TS–453B, TS–453Be, TS–453BT3, TS–453BU, TS–453BU–RP,
TS–453D, TS–453DU, TS–453DU–RP, TS–463U, TS–463U–RP,
TS–463XU, TS–463XU–RP, TS–473, TVS–463, TVS–471,
TVS–471U, TVS–471U–RP, TVS–472XT, TVS–473, TVS–473e,[5–Bay],TS–531P,
TS–531X, TS–563,[6–Bay],TS–653B, TS–653D, TS–673,
TS–677, TVS–663, TVS–671, TVS–672N, TVS–672XT,
TVS–673, TVS–673e, TVS–682, TVS–682T,[8–Bay],TS–831X,
TS–831XU, TS–832PX, TS–832X, TS–832XU, TS–832XU–RP,
TS–853BU, TS–853BU–RP, TS–853DU, TS–853DU–RP, TS–863U,
TS–863U–RP, TS–863XU, TS–863XU–RP, TS–873, TS–873AU,
TS–873AU–RP, TS–873U, TS–873U–RP, TS–877, TS–877XU–RP,
TS–883XU, TS–EC880 Pro, TS–EC880U, TS–EC880U R2,
TVS–863, TVS–863+, TVS–871, TVS–871T, TVS–871U–RP,
TVS–872N, TVS–872XT, TVS–872XU, TVS–873, TVS–873e,
TVS–882, TVS–882BR, TVS–882BRT3, TVS–882ST2, TVS–882ST3,
TVS–882T, TVS–EC880,[10–Bay],TS–EC1080 Pro, TVS–EC1080,
TVS–EC1080+,[12–Bay],TS–1231XU, TS–1232XU, TS–1232XU–RP,
TS–1253BU, TS–1253BU–RP, TS–1253DU, TS–1253DU–RP,
TS–1263U, TS–1263U–RP, TS–1263XU, TS–1263XU–RP,
TS–1273AU–RP, TS–1273U, TS–1273U–RP, TS–1277, TS–1277XU–RP,
TS–1283XU–RP, TS–EC1280U, TS–EC1280U R2, TS–h1283XU–RP,
TVS–1271U–RP, TVS–1272XU–RP, TVS–1282, TVS–1282T,
TVS–1282T3, TVS–EC1280U–SAS–RP, TVS–EC1280U–SAS–RP
R2,[16–Bay],TDS–16489U,
TDS–16489U R2, TS–1635, TS–1635AX, TS–1673AU–RP,
TS–1673U, TS–1673U–RP, TS–1677X, TS–1677XU–RP,
TS–1683XU–RP, TS–1685, TS–EC1680U, TS–EC1680U R2,
TVS–1672XU–RP, TVS–EC1680U–SAS–RP, TVS–EC1680U–SAS–RP
R2,[18–Bay],TES–1885U(QTS),[24–Bay],TS–2477XU–RP,
TS–2483XU–RP, TS–EC2480U, TS–EC2480U R2, TVS–2472XU–RP,
TVS–EC2480U–SAS–RP, TVS–EC2480U–SAS–RP R2,[15–Bay],TVS–EC1580MU–SAS–RP,
TVS–EC1580MU–SAS–RP R2,[30–Bay],TES–3085U(QTS),[9–Bay],TS–977XU–RP,
TS–983XU, TS–h977XU–RP, TVS–972XU,QGD–1600P

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Ports
2.5 GBase–T x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T, Ethernet 2.5 GBase–T
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
2.5 Gbps
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Team–Unterstützung, PXE–Unterstützung, Receive Side Scaling (RSS), Extended Message–Signaled Interrupts (MSI–X), 9 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbv
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Intel I225–LM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5Gb Ethernet – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Ubuntu, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, QNAP QTS 4.4.2 oder später
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
QNAP TDS–16489U R2, TS–1232XU, TS–1232XU–RP, TS–1253BU–RP, TS–1263U–RP, TS–1273U–RP, TS–1277, TS–1635, TS–253B, TS–253Be, TS–431X, TS–453Be, TS–453BT3, TS–463U, TS–463U–RP, TS–473, TS–563 Turbo NAS, TS–653B, TS–677, TS–831X, TS–832X, TS–853BU, TS–853DU–RP, TS–863U, TS–863U–RP, TS–873U, TS–877, TS–877XU–RP, TS–977XU–RP, TS–EC1080 Pro Turbo NAS, TS–EC1280U, TS–EC880 Pro Turbo NAS, TVS–2472XU–RP, TVS–463 Turbo NAS, TVS–471, TVS–473e, TVS–663 Turbo NAS, TVS–671, TVS–682T, TVS–863 Turbo NAS, TVS–863+ Turbo NAS, TVS–871, TVS–871U–RP, TVS–872XU, TVS–873e, TVS–882BRT3, TVS–882ST2, TVS–EC1080+ Turbo NAS, TVS–EC1280U–SAS–RP, TVS–EC1580MU–SAS–RP, TVS–EC2480U–SAS–RP, TVS–EC880 Turbo NAS

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte, Storage Server, qnap storage server, storage server, Zubehör, Storage, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 81,06*
€ 6,78*
ab € 65,40*
€ 83,25*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 76,11*
€ 96,58*
€ 3,50*
ab € 77,79*
€ 98,70*
€ 6,90*
ab € 90,35*
€ 114,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.