Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL RT10 Vehicle Docking w/PW cable Lade-/Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL RT10 Vehicle Docking w/PW cable Lade-/Dockingstation
HONEYWELL RT10 Vehicle Docking w/PW cable Lade-/Dockingstation
Artikel-Nr.:
     7405B-998969572
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-VD
EAN/GTIN:
     5704174404446
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation

HONEYWELL RT10 Vehicle Docking w/PW cable Lade-/Dockingstation

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Honeywell Vehicle dock - Dockingstation - 10Mb LAN Produkttyp: Dockingstation Netzwerk: Ethernet Stromversorgung: Stromversorgung DC 9 - 36 V Gestellte Leistung Entwickelt für: Honeywell RT10W

HONEYWELL RT10 Vehicle Docking w/PW cable Lade–/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Vehicle dock, 3–pin terminal block 9–36V power supply.
Easy insert and release with key–lock. Ports: 4x USB–A,
1x RS–232, 1x RJ45 Ethernet, 1x GPS antenna, RT10
pogo–pin dock connector.
75x75mm VESA mount. Vibration: MIL STD. 810G, 5 – 500Hz,
2.24G.

Technische Details:

Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
RT10
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
MIL–STD–810G
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
HDMI
Nein
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
RS232
Ja
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Leistung
DC input Spannung
9 – 36 V
Externes Netzteil
Ja

Weitere Suchbegriffe: honeywell docking station, dockingstation für tablet, Barcodescanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 562,60*
€ 618,34*
Frei Haus
ab € 558,81*
€ 618,92*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 580,55*
€ 637,17*
Frei Haus
ab € 590,60*
€ 648,28*
5 Tage
21
€ 7,90*
ab € 631,55*
€ 710,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,17*
€ 758,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,12*
€ 747,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,66*
€ 718,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,55*
€ 690,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.