Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 32 GB DDR4 2666 MT/s CL19 PC4-21300 SODIMM 260pin for Mac 32 GB 260-Pin SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crucial 32 GB DDR4 2666 MT/s CL19 PC4-21300 SODIMM 260pin for Mac 32 GB 260-Pin SO-DIMM
Crucial 32 GB DDR4 2666 MT/s CL19 PC4-21300 SODIMM 260pin for Mac 32 GB 260-Pin SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999006996
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT32G4S266M
EAN/GTIN:
     0649528903082
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Crucial 32 GB DDR4 2666 MT/s CL19 PC4-21300 SODIMM 260pin for Mac 32 GB 260-Pin SO-DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Crucial - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 Leistungsmerkmale: Dual Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V Entwickelt für: Apple iMac (Anfang 2019); Mac mini (Ende 2018)

Crucial 32 GB DDR4 2666 MT/s CL19 PC4–21300 SODIMM 260pin for Mac 32 GB 260–Pin SO–DIMM

Produktbeschreibung:

Vertrauen Sie beim Wahl Ihrer Speichererweiterung einem der größten Speicherhersteller der Welt! Mit dem Speicher von Crucial setzen Sie auf zuverlässigen, erprobten Arbeitsspeicher, der auf DDR4–Technologie basiert und somit deutlich schneller und energieffizienter ist als alle vorhergehenden Speichertechnologien. Mit 32 GB haben Sie einen deutlichen Zugewinn an Speicherkapazität, belegen aber nur einen Ihrer RAM–Slots. Speziell konzipiert für Mac.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL19
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Spannung
1.2 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Deutschland – 10 Jahre)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iMac (Anfang 2019) ¦ Apple Mac mini (Ende 2018)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 60,09*
€ 77,64*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 60,87*
€ 78,53*
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 67,81*
€ 87,00*
€ 3,50*
ab € 75,33*
€ 96,26*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 77,04*
€ 98,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.