Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz ECC CL19 8 GB DDR4 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz ECC CL19 8 GB DDR4 DIMM
Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz ECC CL19 8 GB DDR4 DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999007033
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26ES8/8HD
EAN/GTIN:
     0740617312171
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 8 GB DDR4-2666 MHz ECC CL19 8 GB DDR4 DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 (19-19-19) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low-Power Auto Self Refresh (LPASR), Support für DBI-Modus, ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 8 GB DDR4–2666 MHz ECC CL19 8 GB DDR4 DIMM

Produktbeschreibung:

Kingston Server Premier – DDR4 – 8 GB – DIMM 288–PIN – ungepuffert

Das KSM26ES8/8HD von Kingston ist ein 1G x 72–bit (8 GB) DDR4–2666 CL19 SDRAM (Synchronous DRAM), 1Rx8, ECC, Speichermodul, basierend auf neun 1G x 8–bit FBGA Komponenten. Das SPD ist auf die JEDEC–Standard–Latenzzeit DDR4–2666 programmiert 19–19–19 bei 1,2 V programmiert. Jedes 288–Pin–DIMM verwendet Goldkontaktfinger.


–> Typ: DRAM

–> Technologie: DDR4 SDRAM

–> Datenintegritätsprüfung: ECC

–> Versorgungsspannung: 1.2 V

–> Formfaktor: DIMM 288–PIN

–> Speicherkapazität: 8 GB

–> Modulkonfiguration: 1024 x 72

–> Metallüberzug: Gold

–> Speichergeschwindigkeit: 2933 MHz

–> CAS Latency: CL19

–> Übereinstimmung der Speicherspezifikation: PC4–21300

–> Chip–Organisation: x 4

–> Registriert oder gepuffert: ungepuffert

–> Modulhöhe (Zoll): 1.2

–> Latenzzeiten: 19–19–19

–> Abmessungen und Gewicht: 133 mm x 31,3 mm

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Höhe
31.3 mm
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL19 (19–19–19)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low–Power Auto Self Refresh (LPASR), Support für DBI–Modus, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 X 72
Chip–Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,61*
€ 30,91*
€ 4,50*
ab € 24,83*
€ 32,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,41*
€ 33,19*
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 33,32*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 33,31*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.